VIS SANS TÊTE BTR / 6 PANS CREUX / ALLEN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 23 Vis sans tête BTR / 6 pans creux / Allen pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Sans tête et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Les vis BTR sans tête sont des éléments de fixation qui se caractérisent par l'absence de tête et par la présence d'une empreinte hexagonale creuse à l'extrémité. Elles sont utilisées pour bloquer ou régler des pièces mécaniques, comme des pignons, des engrenages ou des axes. Elles peuvent également servir à limiter le déplacement d'un élément coulissant le long d'une tige filetée.

La gamme de vis BTR sans tête proposée par Würth pour les professionnels offre une qualité et une fiabilité optimales. Ces vis sont fabriquées en acier zingué ou en inox, selon les besoins de résistance à la corrosion et à la température. Elles sont disponibles en plusieurs diamètres, longueurs et pas de filetage, pour s'adapter à toutes les applications. Elles sont conformes aux normes DIN 913, DIN 914, DIN 915 et DIN 916, qui définissent les caractéristiques géométriques et mécaniques des vis BTR sans tête.

Pour commander ces vis, il suffit de commander en ligne depuis wurth.fr et de choisir le modèle souhaité. Il est possible de filtrer les résultats par matériau, diamètre, longueur, pas de filetage et norme. Il est également possible de consulter les fiches techniques et les certificats de conformité des produits. La livraison est rapide et sécurisée, et le service client est à l'écoute pour toute question ou réclamation.