GOUJON D'ANCRAGE M16

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 goujon d'ancrage M16 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier / acier, de différentes longueurs : 165 mm, 195 mm, 200 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 16 mm, 12 mm, 10 mm,... pour différents types d'application.

Filter

Le goujon d'ancrage M16 est un élément de fixation de haute performance, conçu pour offrir une solution sécurisée et durable dans le domaine de la construction et du génie civil. Sa robustesse permet de supporter des charges lourdes, rendant ce goujon d'ancrage particulièrement adapté pour l'ancrage de structures métalliques, la fixation de machines ou encore la consolidation de fondations dans divers projets de construction. Sa mise en œuvre facile et sa compatibilité avec différents matériaux tels que le béton armé accentuent son efficacité. Le goujon d'ancrage M16 se distingue également par sa résistance aux intempéries et aux vibrations, garantissant une fiabilité à long terme pour toutes sortes d'applications. Il représente ainsi une solution de choix pour les professionnels cherchant à garantir sécurité et stabilité dans leurs projets de construction et d'ingénierie.