GOUJON D'ANCRAGE 160 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 goujon d'ancrage 160 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 165 mm, 195 mm, 100 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 12 mm, 16 mm, 10 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage de 160 mm se distingue par sa robustesse et sa capacité à fixer solidement divers éléments dans le béton ou la maçonnerie. Ces goujons d'ancrage sont essentiels dans la réalisation de constructions métalliques, la fixation de machines ou encore dans le domaine de la construction civile pour assurer une stabilité et une sécurité optimales. Grâce à leur longueur de 160 mm, ils offrent une ancrage profond et fiable, adapté à des charges lourdes. Le goujon d'ancrage de 160 mm est donc un composant clé dans les projets qui requièrent une fixation durable et résistante aux vibrations ou aux charges dynamiques, faisant de lui un choix privilégié par les professionnels dans de nombreux domaines d'application.
