RACCORD MULTICOUCHE DROIT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 raccord multicouche droit pour professionnels. Vous retrouverez des raccords, avec différentes couleurs, de différents filetages de raccordement : 1/2 pouce, 1 pouce, 3/4 pouce,..., de différentes longueurs : 63 mm, 75 mm, 80 mm,..., diamètres de tube : 16 mm, 20 mm, 26 mm,..., et différentes matières : Laiton, Acier inoxydable / plastique, Fluorure de polyvinylidène PVDF.
Filter

Le raccord multicouche droit est un composant essentiel dans les installations de plomberie et de chauffage, offrant une solution fiable et durable pour connecter des tubes multicouches. Grâce à sa conception robuste, ce type de raccord assure une étanchéité parfaite et une résistance élevée face aux variations de température et de pression, ce qui le rend idéal pour des applications résidentielles et industrielles. Le raccord multicouche droit permet une installation rapide et facile, réduisant ainsi le temps et les coûts associés. Concrètement, le raccord multicouche droit se distingue par sa polyvalence et son efficacité, s'adaptant à divers environnements pour garantir la sécurité et la fiabilité des systèmes de conduite d'eau et de chauffage.