COURONNE POUR CAROTTEUSE
La gamme de couronnes pour carotteuse proposées par Würth est conçue pour réaliser des perçages de qualité dans le béton, le béton armé et la maçonnerie. Ces couronnes sont équipées de segments diamantés soudés au laser, qui offrent une grande résistance à l'usure et une vitesse de coupe optimale. Elles sont adaptées pour le carottage à sec ou à l'eau, selon le type de matériau et le diamètre du perçage. La gamme comprend des couronnes de différents diamètres, allant de 32 mm à 200 mm, avec un raccord 1/2" ou 1/4". Les couronnes pour carotteuse Würth sont compatibles avec les carotteuses électriques Würth, ainsi qu'avec les bâtis de carotteuse pour un maintien stable et précis.