VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR FEMME

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 vêtements de travail pour femme pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail pour professionnels, avec différentes tailles : L, M, S,..., de différentes couleurs, lavables à différentes températures : 40°C, 30°C, 60°C, répondant à de nombreuses normes : EN 20471, EN 17353 et fabriqués à partir de différentes matières pour correspondre à différentes utilisations : Coton, 100% coton, 100 % coton piqué,....

Filter



Vêtements de travail pour femme : travaillez avec confort, liberté de mouvement et sécurité

Les vêtements de travail pour femme sont des articles conçus avec une coupe adaptée à la morphologie féminine : pantalons, jeans, vestes, softshells, polaires, polos, T-shirts et chemises. Ils associent des tissus résistants, souvent élastiques, à des détails pratiques comme les poches renforcées ou les bandes réfléchissantes. La gamme Würth couvre les modèles standards, les modèles stretch et les modèles haute visibilité de la collection Fluo One. Ils sont portés par les professionnelles du bâtiment, de l'artisanat, de la maintenance, de la logistique et de l'industrie, qui recherchent une tenue ajustée sans compromis sur la protection.


La petite anecdote sur ce type de produits

Pendant longtemps, les femmes qui travaillaient sur les chantiers et dans les ateliers portaient des vêtements taillés pour les hommes, trop larges aux épaules et trop courts aux jambes. L'arrivée de coupes dédiées a changé l'ergonomie : la taille, le bassin et les épaules sont dessinés pour que le vêtement accompagne le mouvement sans se coincer. Le tissu stretch, qui contient de 2 à 6 % d'élasthanne, a apporté de la liberté dans les gestes en position accroupie ou à genoux. Autre évolution : l'usage de fibres recyclées, comme le polyester recyclé certifié GRS pour certaines polaires, et la certification OEKO-TEX, qui garantit l'absence de substances nocives dans le textile.


Les points forts de ce type de produits

  • Coupes adaptées à la morphologie féminine, pour plus de confort et de liberté de mouvement
  • Tissus stretch (de 2 à 6 % d'élasthanne) qui accompagnent les gestes
  • Gamme complète : pantalons, jeans, vestes, polaires, polos, T-shirts, chemises
  • Modèles haute visibilité de classe 2 pour travailler près des engins
  • Matières certifiées OEKO-TEX et polyester recyclé GRS sur certains modèles
  • Pantalons à 5 poches et coloris variés : noir, anthracite, bleu marine, bleu denim, blanc

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Grammage des tissus : de 130 g/m² pour une chemise à 300 g/m² pour un jean ou un softshell
  • Matières : coton, polyester, élasthanne, jersey de coton, polyester recyclé
  • Normes : EN 20471 (haute visibilité), EN 14404 (protection des genoux), EN 17353
  • Tailles : de S à 3XL pour les hauts, de 32 à 48 (tailles allemandes) pour les pantalons
  • Lavage : à 30 °C, 40 °C ou 60 °C selon les articles, sans eau de Javel
  • Softshell hydrofuge et respirant, polaire de 280 g/m²
  • Détails : bandes réfléchissantes sur le pantalon Gemini Reflex

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Bâtiment, second œuvre, peinture, plomberie, électricité
  • Artisanat, menuiserie et travail du bois
  • Maintenance industrielle, logistique et entrepôt
  • Chantiers avec circulation d'engins, grâce aux modèles haute visibilité
  • Interventions en extérieur avec les polaires, softshells et vestes

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la taille avec attention, en vérifiant le guide des tailles pour un ajustement précis
  • Adapter le grammage de la matière à la saison et à l'activité
  • Choisir un modèle haute visibilité dès que l'on travaille près d'engins ou de circulation
  • Superposer T-shirt, polaire et veste pour s'adapter à la température
  • Respecter la température de lavage indiquée pour préserver l'élasticité du tissu
  • Éviter le sèche-linge pour les textiles techniques et les bandes réfléchissantes

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de vêtement Matière Grammage Coloris Particularité
Pantalon Stretch X 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne 260 g/m² Anthracite Norme EN 14404, lavable à 60 °C
Jean de travail Stretch 98 % coton, 2 % élasthanne 300 g/m² Bleu denim 5 poches, tissu élastique
Pantalon Gemini Reflex 58 % coton, 40 % polyester, 2 % élasthanne 285 g/m² Bleu marine Bandes réfléchissantes, EN 17353
Veste softshell City 94 % polyester, 6 % élasthanne 300 g/m² Noir Hydrofuge et respirante
Veste polaire Job+ 100 % polyester recyclé 280 g/m² Noir OEKO-TEX et GRS
Polos et T-shirts Job+ / Jersey X 100 % coton 150 à 190 g/m² Noir, bleu, blanc, marine Confort quotidien
T-shirt et polo haute visibilité Fluo One Coton 200 g/m² Jaune, marine Norme EN 20471