CHEVILLE À EXPANSION M6
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 cheville à expansion M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, de diamètres variables : 6 mm, 4 mm, 5 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 21 mm, 33 mm, 34 mm,....
La cheville à expansion M6 est un outil de fixation robuste et polyvalent, idéal pour une utilisation dans divers domaines d'applications tels que la construction, l'aménagement intérieur et la rénovation. Sa conception permet une expansion uniforme lors du serrage, assurant ainsi une tenue solide et fiable dans des matériaux comme le béton, la brique ou la pierre. La cheville à expansion M6 se distingue par sa facilité d'installation et sa capacité à supporter des charges lourdes, rendant possible la fixation sûre d'éléments tels que des cadres, des étagères ou des luminaires. Son utilisation contribue à la réalisation de projets avec précision et sécurité, faisant de la cheville à expansion M6 un choix privilégié pour les professionnels et les passionnés d'aménagement.
