RIVET AVEUGLE CUIVRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 rivet aveugle cuivre pour professionnels. Vous retrouverez des rivets aveugles, avec différentes couleurs, de différents diamètres de perçage : 3.3 mm, 4.1 mm, 3.1 mm,..., de différentes longueurs : 8 mm, 10 mm, 6.5 mm,..., formes de tête : Tête bombée, Tête cylindrique bombée et différentes matières de tiges et de tête : Acier, Acier inoxydable A2, Bronze / Cuivre.
Filter

Le rivet aveugle en cuivre est un élément de fixation essentiel dans divers domaines, offrant une solution durable et esthétique. Sa composition en cuivre lui confère une excellente résistance à la corrosion et une conductivité thermique et électrique optimale, rendant le rivet aveugle en cuivre idéal pour les applications dans l'industrie électrique et les projets nécessitant une finition de haute qualité. Grâce à sa capacité à être posé d'un seul côté des matériaux à assembler, il est parfait pour les situations où l'accès est limité. Les secteurs de la construction, de la restauration de véhicules anciens et de la fabrication de produits métalliques bénéficient particulièrement de l'utilisation du rivet aveugle en cuivre, soulignant son adaptabilité et sa fiabilité dans une variété d'applications professionnelles.