DOUILLE 28 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 douille 28 mm pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, de différentes longueurs : 36 mm, 38 mm, 44 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter

La douille 28 mm est un outil précieux dans les ateliers mécaniques. Sa taille spécifique lui permet d'aborder des écrous et des boulons de dimension particulière, offrant ainsi une grande polyvalence. L'un des points forts de cette douille est sa robustesse, grâce à laquelle elle peut résister à des niveaux élevés de couple sans se déformer. Cet outil trouve son application non seulement dans la mécanique automobile, où il est souvent utilisé pour le montage et le démontage de pièces de véhicules, mais aussi dans la construction et l'assemblage de structures métalliques. Concrètement, la douille 28 mm est un élément essentiel de tout équipement d'outillage, alliant force et précision pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels et des passionnés.