VIS M6 PAS 150

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 190 vis M6 pas 150 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M6 pas 150 sont des fixations essentielles utilisées dans de nombreux secteurs industriels. Elles possèdent un diamètre nominal de 6 mm avec un pas de filetage de 1,5 mm, garantissant une connexion robuste et précise. Conçues pour des applications professionnelles, ces vis assurent la solidité et la durabilité des assemblages mécaniques. Elles sont couramment employées dans la construction, la fabrication de machines, et l'assemblage d'équipements industriels. Les vis M6 pas 150 se distinguent par leur résistance à la traction et à la torsion, offrant une performance fiable sous des charges importantes. Disponibles en divers matériaux et finitions, elles s'adaptent à des conditions spécifiques, telles que la résistance à la corrosion ou à des températures élevées, répondant ainsi aux exigences techniques des professionnels.