TARAUD 1/2 POUCE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 taraud 1/2 pouce pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M10, M11,2, M12,..., de longueurs multiples : 100 mm, 102 mm, 104 mm,..., de finitions diverses et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme.
Filter

Le taraud 1/2 pouce est un outil essentiel dans les domaines de la mécanique et de la fabrication, permettant de créer avec précision des filetages internes pour des assemblages vissés. Grâce à sa taille spécifique, le taraud 1/2 pouce est idéal pour des applications nécessitant des fixations robustes et fiables, comme dans la construction de machines ou la réparation d'équipements lourds. Sa conception permet une utilisation sur différents matériaux, y compris les métaux et certains plastiques, offrant ainsi une grande polyvalence. Le taraud 1/2 pouce est donc un outil précieux pour les professionnels cherchant à réaliser des travaux de haute qualité avec efficacité et précision. Sa robustesse et sa facilité d'utilisation en font une solution privilégiée pour les tâches de taraudage exigeantes.