COLLIER POIRE
Colliers poire : suspendez et alignez vos canalisations avec des colliers acoustiques réglables
Les colliers poire sont des colliers de suspension en acier qui enserrent un tuyau et se fixent au plafond ou à un support par une tige filetée. Leur forme en poire permet un réglage de hauteur sur une grande plage et un alignement précis des canalisations. La gamme Würth comprend un collier poire isophonique en acier galvanisé avec garniture en caoutchouc EPDM, pour des tuyaux de 50 à 160 mm de diamètre, et un collier de suspension poire pour réseaux d'extinction automatique de type sprinkler (certifié VdS), avec des diamètres intérieurs de 34 à 142 mm. Plombiers, installateurs sprinkler, chauffagistes et maîtres d'œuvre les utilisent pour suspendre des réseaux.
La petite anecdote sur ce type de produits
La suspension de canalisations est un art discret : un réseau mal fixé vibre, génère du bruit dans les bâtiments et finit par se fissurer. Le collier isophonique répond à ce problème avec une garniture en caoutchouc EPDM qui atténue la transmission des vibrations et des bruits d'écoulement vers la structure. Pour les réseaux d'extinction automatique, la suspension est encore plus sérieuse : en cas d'incendie, le collier doit supporter le poids du tuyau rempli d'eau, avec les chocs liés à l'ouverture des têtes. C'est pourquoi les colliers destinés à ces réseaux passent des essais de charge et obtiennent des certificats, comme celui de VdS pour le modèle Würth. La forme poire, elle, offre une large amplitude de réglage et simplifie la mise à niveau d'un réseau posé à pente constante.
Les points forts de ce type de produits
- Large amplitude de réglage en hauteur grâce à la forme poire allongée
- Garniture caoutchouc EPDM sur le modèle isophonique, qui atténue le bruit et les vibrations de la tuyauterie
- Fermeture rapide encliquetable, pour gagner du temps lors de montages en série
- Acier galvanisé ou zingué, avec une bonne résistance à la corrosion en milieu bâtiment
- Certification VdS pour les installations d'extinction automatique de type sprinkler
- Charges admissibles de 1,8 à 4 kN selon les modèles
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Plage de serrage : de 50 à 160 mm pour le collier isophonique, avec diamètres intérieurs de 34 à 142 mm pour le collier sprinkler
- Filetage de raccordement : M8, M10, M12 ou M16 selon les références
- Longueur : de 82 mm à plus de 220 mm
- Bande métallique : largeur de 25 ou 26 mm, épaisseur de 1,5, 2 ou 2,5 mm
- Charge admissible : 1,8 kN, 3,2 kN ou 4 kN
- Matière : acier, avec galvanisation Sendzimir, galvanisation électrolytique ou zingage
- Normes : EN 1661 et EN 10327 pour les matières et dimensions
- Certification : VdS G 4021036 pour le collier de suspension sprinkler
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Suspension de canalisations d'eau, d'évacuation et de chauffage sous plafond ou en sous-sol
- Pose de réseaux en fonte ou en PVC dans les bâtiments résidentiels et tertiaires
- Installation de réseaux d'extinction automatique de type sprinkler
- Réduction des bruits de tuyauterie dans les immeubles collectifs grâce à la garniture EPDM
- Fixation de réseaux en locaux techniques et parkings souterrains
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir le collier en fonction du diamètre extérieur du tuyau et de la plage de serrage indiquée
- Respecter l'entraxe de suspension recommandé pour la charge et le diamètre du réseau
- Utiliser une tige filetée du diamètre de raccordement indiqué et fixée dans un support adapté
- Vérifier que la charge admissible n'est jamais dépassée, y compris tuyau rempli d'eau
- Utiliser des colliers certifiés pour les réseaux de sécurité incendie, selon les exigences du référentiel
- Ne pas modifier le collier ni retirer la garniture, afin de conserver l'isolation phonique
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de collier poire | Plage de serrage / diamètre | Filetage | Bande / charge | Matière | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Collier poire isophonique pour canalisations en sous-sol | 50 à 160 mm | Selon référence | Bande 26 mm x 1,5 mm, charge 1,8 kN | Acier galvanisé, garniture EPDM | Canalisations en fonte ou PVC, isolation phonique |
| Collier de suspension poire pour tuyau VdS | Diamètre intérieur 34 à 142 mm | M8 à M16 | Charge jusqu'à 4 kN | Acier zingué ou galvanisé | Réseaux d'extinction automatique certifiés VdS |