FORET BÉTON SDS DE DIAMÈTRE 16 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 Foret béton SDS de diamètre 16 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres : 16 mm, 12 mm, 18 mm,... et longueurs : 160 mm, 200 mm, 260 mm,..., de différentes formes, de spirales : 2 PCS, 4 PCS, 3.0 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-plus, Queue cylindrique, Convient pour SDS-max.
Filter

Le foret béton diamètre 16 mm est un outil pour les professionnels de travaux nécessitant une précision et une résistance élevées. Conçu spécifiquement pour le perçage dans le béton, ce foret offre une durabilité et une efficacité remarquables grâce à sa conception robuste et son diamètre optimal. Le foret béton 16 mm trouve son application dans de nombreux projets de construction et de rénovation, permettant un perçage précis pour la fixation d'éléments ou le passage de câbles et de tuyauteries à travers le béton. Avec Le foret béton diamètre 16 mm, les utilisateurs bénéficient d'un outil fiable qui simplifie les tâches les plus exigeantes, garantissant des résultats professionnels à chaque utilisation.