KIT DE TARAUDAGE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de kit de taraudage pour professionnels.
Kit de taraudage : réalisez des filetages précis et durables pour vos assemblages métalliques
Les kits de taraudage proposés par Würth sont des coffrets indispensables pour la réparation et la maintenance des filetages endommagés ou usés. Ces kits peuvent contenir tout le nécessaire pour réaliser un taraudage de qualité : un foret, un taraud, un porte-taraud et des filets rapportés. Les filets rapportés sont fabriqués en acier inoxydable et offrent une résistance supérieure aux filets d'origine. Ils permettent également de réduire les risques de grippage ou de corrosion. Les kits de taraudage Würth sont disponibles en plusieurs dimensions et pas de vis, pour s'adapter à tous les besoins.
Les points forts des kits de taraudage Würth
Les kits de taraudage Würth sont conçus pour offrir une précision et une durabilité exceptionnelles, idéales pour les professionnels exigeants. Leur qualité supérieure garantit des performances optimales, même dans les conditions les plus difficiles. Ces kits sont réputés pour leur facilité d'utilisation, permettant un travail rapide et efficace. De plus, ils sont dotés d'une excellente résistance à l'usure, ce qui les rend parfaits pour un usage intensif.
Les caractéristiques importantes des kits de taraudage Würth
Les kits de taraudage Würth se distinguent par une variété de caractéristiques techniques. Ils sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de M3 à M24, pour s'adapter à divers besoins professionnels. Fabriqués en acier rapide HSS de haute qualité, ces outils assurent une longévité accrue et une résistance à la corrosion. Les kits incluent généralement des tarauds à main et des tarauds machine, dechacun étant conçu pour des applications spécifiques. Ils peuvent également contenir des tourne-à-gauche, des filières, des forets spécifiques et d'autres outils spécifiques aux opérations de taraudage.
- Gamme complète : kits de taraudage Würth comprenant forets, tarauds à main et machine, porte-tarauds, filières, filets rapportés, adaptés pour différents types de filetage et applications.
- Matériaux de qualité : outils en acier rapide HSS avec variantes contenant 5% de cobalt pour une meilleure résistance à l’usure et à la corrosion, garantissant une longue durée de vie.
- Variété de dimensions : disponibles de M3 à M24, aussi bien pour filetage fin que métrique, incluant aussi des tarauds pour trous borgnes et débouchants.
- Usage professionnel : destinés aux secteurs mécanique, automobile, aéronautique, et fabrication industrielle nécessitant des filetages précis et durables.
- Facilité d’utilisation : kits organisés, avec des outils ergonomiques facilitant un taraudage rapide, précis, et efficace, même dans des conditions exigeantes.
- Conseils d’application : utiliser lubrifiant adapté, fixer solidement la pièce, choisir diamètres adaptés, et nettoyer régulièrement les outils pour optimiser leur performance.
Tableau comparatif des kits de taraudage Würth
| Produit | Composition | Plage de dimensions | Matériau | Caractéristiques principales | Applications |
|---|---|---|---|---|---|
| Coffret tarauds et filières HSS M3-M12 | 44 pièces : tarauds, filières, accessoires | M3 à M12 | Acier rapide HSS | Usage général acier et fonte | Défauts de filetage, fabrication, maintenance |
| Coffret tarauds et filières HSS M3-M20 | 67 pièces : tarauds multiples, filières, porte-outils | M3 à M20 | Acier rapide HSS | Large plage, usage polyvalent | Industrie mécanique et fabrication lourde |
| Jeu tarauds à main HSS DIN 2181 (2 pcs) | 2 tarauds à main, filetage fin métrique | MF4 à MF24 |
HSS | DIN 2181 | Travaux précis, mécaniques fines |
| Jeu tarauds à main HSS DIN 352 (3 pcs) | 3 tarauds à main, filetage métrique | M2 à M24 | HSS | DIN 352 | Maintenance rapide |
| Coffret tarauds machine pour trou borgne HSCo M3-M12 | 14 pièces, revêtement multicouche Magma | M3 à M12 | Acier rapide avec 5% cobalt | Haute performance pour trous borgnes | Industrie lourde, automobile |
| Coffret tarauds machine HSCo pour trous débouchants | 14 pièces, revêtement Magma | M3 à M12 | Acier rapide avec 5% cobalt | Optimisé pour trous débouchants | Mécanique générale, maintenance |
Les domaines d'applications courants des kits de taraudage Würth
Les kits de taraudage Würth sont largement utilisés dans divers secteurs industriels, tels que la mécanique, l'aéronautique et l'automobile. Ils sont essentiels pour la création de filetages intérieurs précis dans les pièces métalliques. Ces kits sont également employés dans la fabrication de machines et d'équipements, où des filetages de haute précision sont requis. Leur polyvalence les rend indispensables pour les ateliers de réparation et les entreprises de fabrication de pièces métalliques.
Les conseils d'utilisation des kits de taraudage Würth
Pour garantir une performance optimale des kits de taraudage Würth, il est recommandé de toujours utiliser un lubrifiant adapté lors du taraudage pour réduire la friction et prolonger la durée de vie des outils. Assurez-vous que la pièce à travailler est bien fixée pour éviter tout mouvement indésirable. Il est essentiel de choisir le bon diamètre de perçage avant de commencer le taraudage pour assurer un ajustement précis. Enfin, nettoyez régulièrement les tarauds pour éliminer les copeaux et maintenir leur efficacité.