Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret tarauds courts machine avec mèches à métaux adéquates

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret tarauds courts machine avec mèches à métaux adéquates

7 Tarauds goujure hélicoïdale et 7 forets
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • 7 tarauds goujure hélico, d'après NFE 66 103, en acier rapide rectifié dans les dim. métrique, pas gros : M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

  • 7 forets métaux pour avant-trous : 2,5mm - 3,3mm - 4,2mm - 5mm - 6,8mm - 8,5mm - 10,2mm