Coffret tarauds courts machine avec mèches à métaux adéquates
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret tarauds courts machine avec mèches à métaux adéquates
Coffret contenant 7 tarauds goujure droite entrée GUN et 7 forets métaux
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
- 7 tarauds entrée GUN en acier rapide rectifé dans les dimensions métriques, pas gros : M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- 7 forets métaux pour avant-trous : 2,5mm - 3,3mm - 4,2mm - 5mm - 6,8mm - 8,5mm - 10,2mm
NFE 66103
Le tourne à gauche accepte les Ø de taraud M3 à M8 uniquement
Le tourne à gauche accepte les Ø de taraud M3 à M8 uniquement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!