TARAUD MACHINE DIN 371

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 taraud machine DIN 371 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M4, M5, M6,..., de longueurs multiples : 70 mm, 80 mm, 90 mm,..., de finitions diverses : Brut, Vaporisé, Revêtement multicouche Magma,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter



DIN 371 – Tarauds machine à queue renforcée

La norme DIN 371 concerne des tarauds machine utilisés pour réaliser des filetages intérieurs, notamment dans des dimensions où la conception prévoit une queue renforcée. Le taraud coupe le profil du filet dans un trou préalablement percé et adapté à la matière. La norme fournit des caractéristiques géométriques permettant de sélectionner un outil compatible avec la machine et le filetage visé.


Choix du taraud : vérifiez le diamètre nominal, le pas, le type de filetage, la matière à usiner, la forme d’entrée et la capacité de l’outil. Les conditions de coupe diffèrent selon qu’il s’agit d’un trou débouchant ou borgne et selon le métal. Consultez le marquage et les tableaux du fabricant pour déterminer le foret préalable, la vitesse et le lubrifiant.


Utilisation : alignez le taraud avec le trou, utilisez une machine et un porte-outil adaptés et évacuez les copeaux conformément au type d’outil. Ne forcez pas en cas de blocage ; un taraud cassé peut rendre la pièce inutilisable. Contrôlez le filet réalisé avec le moyen de vérification approprié et remplacez l’outil lorsqu’il est usé.