NETTOYANT POUR TISSU DE VOITURE
Nettoyants pour tissu de voiture : ôtez taches et odeurs des garnitures et rafraîchissez moquettes et tapis
Les nettoyants pour tissu de voiture sont des produits conçus pour traiter les textiles de l'habitacle : garnitures de sièges, ciel de toit, panneaux de porte, moquettes et tapis. Ils se présentent en mousse en aérosol qui décolle les salissures sans trop mouiller la fibre. La gamme Würth comprend la mousse nettoyante Active Clean de 500 ml au parfum fruité, une mousse nettoyante pour habitacle de 0,5 L au parfum de pêche et une teinture noire de 1 L pour raviver tapis de voiture et moquettes. Carrossiers, préparateurs, loueurs et centres de lavage les utilisent pour remettre en état l'intérieur des véhicules.
La petite anecdote sur ce type de produits
Les textiles automobiles sont soumis à des contraintes particulières : lumière du soleil derrière les vitres, variations de température, frottements répétés et salissures variées. Les fibres synthétiques les plus courantes, comme le polyester ou le polyamide, résistent bien à l'usure, mais retiennent les taches grasses et les odeurs. Le nettoyage en mousse s'est imposé parce qu'il apporte beaucoup d'agents actifs avec peu d'eau : le textile reste presque sec, ce qui limite les auréoles et les risques de moisissure. Les moquettes de coffre et de sol, en revanche, décolorées par le soleil et par les lavages, peuvent être rafraîchies par une teinture, ce qui évite de les remplacer pendant la remise en état d'un véhicule.
Les points forts de ce type de produits
- Mousse active en aérosol, facile à appliquer sur les surfaces verticales et au plafond
- Nettoyage avec peu d'eau, ce qui limite le temps de séchage et les risques d'humidité
- Parfums agréables, fruité ou pêche, qui laissent une odeur de propre
- Formule Active Clean sans AOX, au pH proche de la neutralité (7,7)
- Teinture noire pour redonner de la profondeur aux tapis et moquettes décolorés
- Longue conservation : 24 mois pour la mousse Active Clean, 36 mois pour la teinture
- Produits prêts à l'emploi, sans mélange ni dilution
- Gain de temps lors de la préparation de véhicules en série
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Mousse Active Clean : aérosol de 500 ml, base eau, savon et glycol, incolore, pH de 7,7, sans AOX
- Mousse pour habitacle : aérosol de 0,5 L, base eau et alcool, transparente, pH de 9,5, densité de 0,9 g/cm³ à 20 °C
- Teinture noire : bouteille en plastique de 1 L, odeur d'alcool, densité de 0,98 g/cm³ à 20 °C, stockage de 36 mois
- Parfums : fruité pour Active Clean, pêche pour la seconde mousse
- Mode d'application : pulvérisation, brossage doux, essuyage avec un chiffon propre
- Surfaces : textiles de sièges, moquettes, tapis de sol, garnitures
- Les mousses à base d'alcool sont inflammables : à tenir loin des flammes
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Remise en état intérieure de véhicules d'occasion avant revente
- Nettoyage de véhicules de location, de taxi et de transport de personnes
- Entretien de véhicules utilitaires et de poids lourds
- Préparation de véhicules neufs avant livraison
- Traitement des taches de boisson, de graisse et de salissures sur textile
- Rafraîchissement des tapis et moquettes de coffre et de plancher
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Aspirer le textile avant le traitement pour retirer les poussières et les particules
- Tester le produit sur une zone discrète pour vérifier la tenue des couleurs
- Pulvériser par petites zones, laisser agir, puis éponger avec un chiffon propre
- Ne pas saturer le tissu pour éviter les cercles et l'humidité
- Appliquer la teinture sur un support propre, sec et dépoussiéré
- Protéger les parties voisines avant d'appliquer la teinture
- Aérer l'habitacle pendant et après le nettoyage
- Ne pas utiliser ces produits sur le cuir, qui demande un traitement spécifique
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Contenu | Base chimique | pH / parfum | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Mousse nettoyante Active Clean | Aérosol 500 ml | Eau, savon, glycol | pH 7,7, fruité | Nettoyage doux, sans AOX |
| Mousse nettoyante pour habitacle | Aérosol 0,5 L | Eau et alcool | pH 9,5, pêche | Salissures plus incrustées |
| Teinture noire pour tapis et moquette | Bouteille 1 L | Selon fiche | Noire, odeur d'alcool | Rafraîchissement des couleurs |