RONDELLE M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 135 rondelle M10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 10 mm, 12 mm, 8 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M12, M8,..., de normes DIN : 6798, 125, 7349,... et de divers typologies : Rondelles plates, Rondelles carrées, Rondelles éventails,....
Filter

La rondelle M10 est un élément indispensable dans le domaine de la fixation et de l'assemblage, offrant une solution efficace pour répartir la charge d'un boulon ou d'une vis sur une plus grande surface. Sa conception robuste la rend idéale pour une variété d'applications, allant de la construction mécanique à l'industrie lourde, en passant par les projets à domicile. La rondelle M10 assure non seulement une meilleure tenue des assemblages en évitant le desserrage sous vibrations ou charges dynamiques, mais elle protège également les surfaces de contact contre les dommages. Grâce à sa polyvalence et sa fiabilité, la rondelle M10 est devenue un composant essentiel dans les boîtes à outils des professionnels , garantissant des constructions plus sûres et plus durables.