FORET MÉTAL HSCO

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 47 Foret métal HSCo pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 101 mm, 109 mm, 117 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Finition oxyde, Revêtement multicouche Magma, Bronze,..., avec différentes formes de queues : Cylindrique, Tige 3-faces, Cône morse,..., différentes matières de coupe : HSCo, HSCo8, HSSE Co8 et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter


Foret métal HSCo : percez efficacement les métaux durs avec précision et durabilité

Un foret métal HSCo est un outil de coupe conçu pour percer des métaux durs. Fabriqué à partir d'un acier rapide enrichi en cobalt (High-Speed Cobalt), il offre une résistance élevée à la chaleur et à l'usure, permettant des performances supérieures dans des conditions de perçage exigeantes. Sa dureté accrue et sa durabilité le rendent idéal pour des applications industrielles nécessitant précision et efficacité, notamment dans l'usinage de matériaux tels que l'acier inoxydable et les alliages résistants.

Les points forts des forets métal HSCo

Les forets métal HSCo de Würth se distinguent par leur robustesse et leur durabilité, idéales pour les professionnels exigeants. Leur conception en acier rapide cobalt (HSCo) garantit une résistance exceptionnelle à la chaleur et à l'usure, permettant de percer des matériaux difficiles avec précision et efficacité. Ces forets offrent une performance supérieure, réduisant le temps de travail et augmentant la productivité.

Les caractéristiques importantes des forets métal HSCo

Les forets métal HSCo sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 1 mm à 13 mm de diamètre, pour s'adapter à diverses applications. Fabriqués en acier rapide cobalt, ils possèdent une grande résistance thermique, ce qui les rend parfaits pour le perçage de métaux durs comme l'acier inoxydable. Leur revêtement spécifique améliore la longévité et la performance. Ces forets respectent souvent les normes DIN 338, garantissant une qualité et une précision optimales.

Les domaines d'applications courants des forets métal HSCo

Les forets métal HSCo sont couramment utilisés dans les secteurs de la métallurgie, de la construction et de l'industrie automobile. Ils sont parfaits pour percer des matériaux tels que l'acier, l'acier inoxydable, le cuivre et le laiton. Leur capacité à résister à des températures élevées les rend idéaux pour des applications industrielles intensives où la précision et la fiabilité sont essentielles.

Les conseils d'utilisation des forets métal HSCo

Pour optimiser l'utilisation des forets métal HSCo, il est conseillé de toujours utiliser une vitesse de perçage adaptée au matériau travaillé. L'utilisation de lubrifiants de coupe est recommandée pour réduire la chaleur et prolonger la durée de vie du foret. Assurez-vous que le foret est bien fixé dans le mandrin pour éviter tout glissement ou dommage. Enfin, vérifiez régulièrement l'état du foret et remplacez-le si nécessaire pour maintenir une performance optimale.