Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taraud machine HSCO, DIN 371/376, fonte pro, TiAlN
Taraud machine HSCO, DIN 371/376, fonte pro, TiAlN  - 1
Taraud machine HSCO, DIN 371/376, fonte pro, TiAlN  - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taraud machine HSCO, DIN 371/376, fonte pro, TiAlN

Fonte professionnelle pour le traitement de la fonte (fonte, fonte avec nodules de graphite, fonte malléable, ADI et GGV).

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Un seul type d'outil pour les trous débouchants et les filetages de trous borgnes

  • Vitesses de coupe élevées jusqu'à 30 m/min

  • Longévité jusqu'à trois fois plus élevée par rapport aux outils similaires sans revêtement dans les matériaux abrasifs, grâce à la dureté extrêmement élevée et à la résistance aux hautes températures du revêtement TiAlN

  • Géométrie de coupe précisément adaptée à la fonte, pour des risques de casse réduits

  • Nombre de coupes (à partir de ∅ M5) et tolérance de mesure X accrus pour une longévité prolongée

  • Lubrification minimale
Indication

Lors du taraudage, une quantité suffisante de lubrifiant doit être ajoutée.

Article ni repris, ni échangé.