CLOU ET POINTE TÊTE PLATE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 clou tête plate pour professionnels. Vous retrouverez des pointes et clous de diverses matières : Acier, Acier inoxydable et finitions : Brut, Galvanisé à chaud, Zingué,..., formes, types : Fixations agrafeurs-cloueurs pneumatiques, Clous et pointes en vrac, diamètres de têtes : 6.5 mm, 7.1 mm, 7 mm,... et longueurs : 50 mm, 90 mm, 45 mm,....
Filter



Clous à tête plate : assemblez et fixez le bois, en bande, en rouleau ou en vrac

Les clous à tête plate, aussi appelés pointes à tête plate, sont des éléments de fixation en acier dont la tête large et plane assure une bonne prise sur le matériau fixé. Ils se déclinent en vrac pour la pose manuelle, en bande à 34° et en rouleau à 16° pour les cloueurs pneumatiques. Leur tige peut être lisse, annelée, rainurée ou torsadée pour renforcer la tenue. Ils sont proposés en acier brut, résiné, zingué, galvanisé à chaud, en inox A2 ou A4. Les charpentiers, les menuisiers, les poseurs de bardage, les constructeurs d'ossatures bois et les coffreurs les utilisent pour assembler le bois et fixer des éléments sur bois ou sur métal.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le clou est un des plus anciens éléments d'assemblage : les Romains en fabriquaient déjà en grandes quantités, et pendant des siècles, chaque clou était forgé à la main. La tête plate, apparue pour répartir l'effort sur la pièce fixée, est restée la forme la plus courante. La révolution industrielle a standardisé la fabrication : le fil d'acier est tréfilé, coupé, puis la tête est formée à froid par frappe. Le choix de la tige a ensuite beaucoup évolué : lisse pour une pose facile, annelée ou rainurée pour résister à l'arrachement, torsadée pour que le clou se visse en quelque sorte dans le bois. Les clous en rouleau, regroupés en spirale et inclinés à 16°, et les bandes à 34° sont nés avec les cloueurs pneumatiques, qui ont multiplié la cadence sur les chantiers de charpente. Le galvanisé à chaud, avec une épaisseur de zinc d'environ 50 µm, est le traitement de référence pour les ouvrages en extérieur.


Les points forts de ce type de produits

  • Tête plate large pour une bonne prise sur le matériau et une tenue durable
  • Conditionnements adaptés : vrac pour la pose manuelle, bande 34° et rouleau 16° pour les cloueurs
  • Large choix de tiges : lisses, annelées, rainurées, torsadées ou résinées selon la tenue recherchée
  • Finitions variées : acier brut, zingué 12 µm, galvanisé à chaud 50 µm, inox A2 ou A4
  • Versions inox pour les milieux corrosifs et les ouvrages exposés
  • Conformité RoHS sur la plupart des références
  • Des séries dédiées à la charpente, à l'ossature bois, aux bardages, aux préfabriqués et aux chalets

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Matières : acier brut, acier zingué, acier galvanisé à chaud, acier inoxydable A2 ou A4
  • Finitions : brut, zingué 12 µm, galvanisé à chaud 50 µm (HDG), inox
  • Diamètre de tige : de 2,1 mm (pointes COILS 21) à 2,5 mm (inox A2) selon la série
  • Exemple : pointe annelée de 2,1 mm de diamètre, 38 mm de longueur et 7,1 mm de diamètre de tête
  • Diamètre de tête : 6,5 mm pour les pointes en bande 34° galvanisées
  • Inclinaison : 34° pour les bandes, 16° pour les rouleaux
  • Tiges : lisse, annelée, rainurée, torsadée, résinée
  • Conformité : RoHS pour la plupart des références

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Charpente, fermettes et ossatures bois
  • Bardage, lambris et préfabriqués avec les pointes COILS
  • Menuiserie extérieure avec des pointes galvanisées à chaud ou en inox
  • Fixation sur bois et métal avec des pointes lisses en vrac
  • Coffrage et assemblage de caisses et de structures légères
  • Constructions de chalets et d'abris

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la longueur de la pointe de manière à traverser la pièce fixée et à pénétrer suffisamment dans le support
  • Privilégier le galvanisé à chaud ou l'inox A2 ou A4 pour les ouvrages en extérieur et les milieux corrosifs
  • Choisir une tige annelée, rainurée ou torsadée pour renforcer la tenue à l'arrachement
  • Vérifier la compatibilité du clou avec le cloueur : inclinaison (16° ou 34°), diamètre et longueur
  • Éviter d'associer des métaux différents pour limiter la corrosion
  • Pré-percer les bois durs ou les pièces proches du bord pour éviter de les fendre
  • Porter des lunettes de protection pendant l'utilisation d'un cloueur

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de clou Conditionnement Matière / finition Tige Dimensions repères Usage principal
Pointes lisses tête plate Vrac Acier brut Lisse - Fixation bois et métal
Pointes tête plate galvanisées à chaud Vrac Acier galvanisé à chaud 50 µm Lisse - Bois en extérieur
Pointes tête plate inox A4 Vrac, 1 kg Inox A4 - - Environnements corrosifs
Pointes en bande 34° galvanisées Bande 34° Acier zingué 12 µm - Tête de 6,5 mm Ossature bois, fermettes, charpentes
Pointes en rouleau 16° annelées Rouleau 16° Acier brut Annelée 2,1 mm x 38 mm, tête 7,1 mm Charpente et menuiserie
Pointes en rouleau 16° galvanisées annelées Rouleau 16° Acier galvanisé à chaud Annelée - Menuiserie extérieure
Pointes en rouleau 16° inox A2 annelées Rouleau 16° Inox A2 Annelée 2,5 mm Charpente et bardage