RONDELLE CRANTÉE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 31 rondelle crantée pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier à ressorts,..., de diamètres de : 6.4 mm, 10 mm, 8.4 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M8, M6,..., de normes DIN : 6798, 6797, 6798 similaire et proposés dans divers types de formes : A, VS, Forme J,....
Filter



Rondelles crantées : sécurisez vos assemblages avec une adhérence optimale

Les rondelles crantées sont des dispositifs de fixation utilisés pour améliorer la stabilité et la sécurité des assemblages mécaniques. Elles possèdent des dents ou des crans sur leur surface, ce qui permet d'accroître la friction entre la rondelle, la vis ou le boulon, et la surface d'appui. Cela réduit le risque de desserrage sous l'effet des vibrations ou des charges dynamiques. Employées dans divers secteurs industriels, elles sont essentielles pour garantir la fiabilité et la durabilité des connexions dans des environnements exigeants.


Points forts des rondelles crantées Würth

Les rondelles crantées Würth se distinguent par leur fiabilité et leur efficacité dans le renforcement des assemblages mécaniques. Conçues pour offrir une résistance optimale aux vibrations, elles garantissent une fixation sûre et durable. Leur conception ingénieuse permet de réduire le risque de desserrage des écrous et des boulons, assurant ainsi une sécurité accrue dans les environnements professionnels exigeants.


Caractéristiques importantes des rondelles crantées Würth

Les rondelles crantées Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, typiquement de M3 à M30, pour s'adapter à divers besoins d'application. Fabriquées en acier inoxydable ou en acier zingué, elles offrent une excellente résistance à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides. Les rondelles sont généralement proposées en finitions argentées ou noires, permettant une intégration discrète dans différents types de structures. 

 

  • Rondelles crantées conçues pour sécuriser les assemblages en évitant le desserrage des vis et écrous
  • Disponibles en acier, acier inoxydable A2/A4, acier à ressorts, bronze ou matières synthétiques (PE)
  • Différentes formes : denture intérieure, extérieure, double denture, éventail, type S, type VS
  • Normes DIN 6797, DIN 6798 et variantes similaires
  • Finitions variées : brut, zingage mécanique, zinc-nickel, zinc lamellaire, Geomet, inox
  • Fonctions principales : système anti-desserrage, verrouillage, frein de vis
  • Disponibles en assortiments (coffrets jusqu’à 1220 pièces)
  • Applications : mécanique, électricité, fixation industrielle et automobile
 

Tableau comparatif des rondelles crantées Würth

Type de rondelle Description Matériau courant Usage principal Particularités
Rondelle striée (rondelle de contact) Rondelle avec stries sur la surface, souvent conique ou plate, conçue pour augmenter la friction Acier zingué ou inox Freinage par contact, notamment dans les assemblages nécessitant résistance aux vibrations Stries pour augmenter le freinage, effet ressort dans certains cas, prévient le desserrage
Rondelle éventail (rondelle frein à dents) Rondelle fine avec des dents ou crans sur le bord extérieur, en forme d'éventail Acier zingué, inox, laiton Empêche le desserrage des écrous et vis en mordant sur la pièce Dents externes qui pénètrent légèrement la surface pour assurer une meilleure tenue
Rondelle de sécurité Rondelle conçue pour bloquer mécaniquement l'assemblage, peut comprendre des crans ou un profil particulier Acier, inox, autres métaux selon application Empêche le desserrage sous vibrations ou charges dynamiques importantes Peut être interne ou externe, parfois combinée avec écrou de sécurité ou dispositif de blocage
 

Domaines d'applications courants des rondelles crantées Würth

Les rondelles crantées Würth sont couramment utilisées dans les secteurs de l'industrie automobile, de la construction et de la fabrication de machines. Elles sont essentielles pour les assemblages soumis à des vibrations constantes, comme dans les moteurs ou les équipements industriels. Leur capacité à maintenir la tension des fixations en fait un choix privilégié pour les infrastructures métalliques et les installations électriques.


Conseils d'utilisation des rondelles crantées Würth

Pour optimiser l'efficacité des rondelles crantées Würth, il est recommandé de les installer entre l'écrou et la surface de la pièce à assembler. Assurez-vous que la rondelle est correctement positionnée avec les crans dirigés vers la surface pour maximiser l'adhérence. Lors du serrage, appliquez une pression uniforme pour garantir une fixation solide. Vérifiez régulièrement l'état des rondelles dans les environnements soumis à de fortes vibrations pour prévenir tout desserrage potentiel.


Questions fréquentes

Principes techniques

Qu’est-ce qu’une rondelle crantée et à quoi sert-elle techniquement ?

Une rondelle crantée est une rondelle de fixation dotée de dents ou de crans qui assurent une meilleure adhérence entre la tête de vis ou l’écrou et la surface d’appui. Ces dentelures augmentent le couple de résistance au desserrage, notamment sous vibrations ou charges dynamiques, en mordant légèrement la surface materielle pour accroître le frottement.

Quels types de crantage existent dans la gamme Würth ?

Chez Würth, on trouve des rondelles à denture extérieure, intérieure ou double (intérieure + extérieure), des rondelles éventail (forme A ou J selon DIN 6798), des rondelles à stries, des rondelles de sécurité ou encore des versions renforcées telles que type VS ou type S. Chaque type est adapté à une fonction particulière de verrouillage ou de blocage.

Matériaux & normes

Quel matériau choisir pour une rondelle crantée dans un environnement humide ou extérieur ?

Pour les environnements exposés à l’humidité ou à des agents corrosifs, privilégiez une rondelle en acier inoxydable (type A2 ou A4) pour sa résistance à la corrosion. Les versions en acier zingué sont appropriées pour usage intérieur ou modérément humide, à condition que le zingage assure une protection suffisante contre l’oxydation.

Quelles sont les normes usuelles applicables aux rondelles crantées Würth ?

Les rondelles crantées respectent souvent les normes DIN 6797 ou DIN 6798 pour les rondelles éventail, ainsi que les normes de type VS ou S pour les rondelles de sécurité. Ces normes définissent la forme, le diamètre intérieur, extérieur, l’épaisseur, et le type de denture.

Dimensions et compatibilité

Comment dimensionner une rondelle crantée pour une vis ou un écrou métrique ?

On choisit une rondelle dont le diamètre intérieur (Ø intérieur) correspond au diamètre nominal de la vis ou de l’écrou (par exemple M6, M8, M10). Le diamètre extérieur, l’épaisseur et le type de denture doivent permettre une répartition adéquate de la charge et une surface d’appui suffisante sans interférer avec le serrage.

Quelle épaisseur est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement du crantage ?

L’épaisseur dépend du type de denture et du matériau : une rondelle plus épaisse offre une meilleure résistance mécanique, mais peut nécessiter plus de couple de serrage. En acier zingué ou acier à ressorts, l’épaisseur doit être suffisante pour que les crans aient de la matière à pénétrer dans la surface de contact sans se déformer ou s’affaisser.

Performances sous contraintes

Quel est l’effet des vibrations sur les assemblages avec rondelles crantées ?

Les vibrations tendent à provoquer un desserrage des écrous ou des vis. La denture d’une rondelle crantée augmente le frottement à la surface de contact, ce qui oppose le basculement ou le roulage de l’écrou. Une rondelle avec denture extérieure et/ou intérieure va mordre le matériau pour empêcher ce mouvement.

Peut-on associer une rondelle crantée avec un écrou auto-bloquant ou d’autres éléments de freinage ?

Oui. L’association d’une rondelle crantée avec un écrou auto-bloquant ou d’une rondelle de sécurité renforce le système de fixation. La rondelle crantée agit au niveau du contact, l’écrou auto-bloquant ou le dispositif de sécurité permet un freinage complémentaire, notamment utile dans des conditions de service sévères.

Installation & maintenance

Comment bien positionner la rondelle crantée pour optimiser son efficacité ?

Placez la rondelle crantée avec les dents face à la surface à mordre, entre la tête de vis ou l’écrou et la pièce à assembler. Le serrage doit être appliqué de manière régulière et avec le couple recommandé pour que les dents exercent leur effet sans écraser la surface.

Faut-il appliquer un couple de serrage différent lorsqu’on utilise une rondelle crantée ?

Le couple recommandé doit être ajusté pour tenir compte du frottement additionnel introduit par la rondelle crantée. En général, on peut maintenir le couple standard mais vérifier la tension atteinte après serrage pour s’assurer de la tenue mécanique souhaitée.

Sécurité & durabilité

Comment vérifier l’état d’une rondelle crantée après usage sous forte contrainte ou vibration ?

Inspectez visuellement les crans : s’ils sont émoussés ou déformés, la capacité de blocage est réduite. Vérifiez aussi les surfaces de contact : si elles sont lustrées ou polies, les dents ne mordent plus efficacement. Le remplacement est nécessaire.

Quels risques présentent une rondelle crantée mal adaptée ?

Une rondelle trop petite ou d’épaisseur insuffisante peut se déformer ou ne pas réaliser le crantage. Une denture inappropriée ou un matériau insuffisamment résistant risque de s’abîmer sous charge, provoquant desserrage, glissement ou endommagement des surfaces assemblées.