DOUILLE 9 MM
Douilles 9 mm : serrez et desserrez vos vis et écrous avec précision en mécanique et maintenance
Les douilles de 9 mm sont des embouts à empreinte femelle ou mâle, destinés à être montés sur un cliquet, une clé à chocs ou une visseuse pour serrer et desserrer les vis et écrous dont le surplat (la cote entre deux faces) est de 9 mm. Elles s'adaptent aux entraînements 1/4, 3/8 et 1/2 pouce selon le couple à transmettre et l'espace disponible. Leur empreinte existe en six pans ou en douze pans (multi-profil), en version courte, longue ou extra-longue. Les professionnels de la mécanique automobile, de la maintenance industrielle, de la métallerie et du bâtiment les utilisent quotidiennement pour intervenir sur des assemblages boulonnés ou vissés.
La petite anecdote sur ce type de produits
La douille à cliquet doit son succès à une idée simple : séparer l'organe de serrage de l'outil qui l'entraîne. Une seule poignée à cliquet reçoit ainsi des dizaines de douilles interchangeables, ce qui a profondément réduit l'encombrement des caisses à outils des mécaniciens. Les entraînements carrés de 1/4, 3/8 et 1/2 pouce se sont imposés comme références mondiales, ce qui explique que les douilles restent compatibles d'une génération d'outils à l'autre. Les douilles à empreinte douze pans permettent de ré-engager l'outil par petits angles de rotation, très utile dans les endroits confinés, alors que le six pans offre un meilleur appui sur les faces de l'écrou et limite l'arrondissement des pans. L'acier au chrome-vanadium, très utilisé en outillage à main, associe dureté et résistance aux chocs, et le chromage de surface facilite le nettoyage et protège de la corrosion. La cote de 9 mm est particulièrement courante sur les fixations de carrosserie, de capots, de faisceaux et de petits équipements.
Les points forts de ce type de produits
- Large choix d'entraînements (1/4, 3/8 et 1/2 pouce) pour s'adapter à la taille de la fixation et au couple nécessaire
- Empreintes six pans et douze pans pour un bon appui sur les pans de la vis ou de l'écrou et un engagement rapide
- Versions courtes pour les espaces réduits et versions longues ou extra-longues pour atteindre les fixations en profondeur
- Acier chromé résistant à la corrosion et facile à essuyer après intervention sur un moteur ou un châssis
- Modèles mâles à six pans intérieurs (type Allen) en 9 mm pour les vis à tête creuse
- Gamme complète vendue à l'unité pour compléter un jeu existant sans racheter un coffret entier
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Surplat : 9 mm, avec des cotes voisines disponibles dans la même famille pour compléter un jeu
- Entraînement : 1/4 pouce, 3/8 pouce ou 1/2 pouce, à quatre pans intérieurs
- Longueur : de 22 mm pour les douilles courtes 1/4 pouce à 140 mm pour les douilles mâles extra-longues 1/2 pouce
- Empreinte : six pans, douze pans ou multi-profil, en version femelle (pour six pans extérieurs) ou mâle (pour six pans intérieurs)
- Diamètre externe : environ 11 à 22,5 mm selon l'entraînement, à vérifier pour les fixations situées dans des logements étroits
- Matière : acier, dont l'acier au chrome-vanadium pour les versions les plus sollicitées
- Finition : chromée, ou phosphatée au zinc pour certaines douilles spécialisées
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Mécanique automobile et poids lourds : fixations de carrosserie, de caches, de supports et de petits équipements
- Freinage : douilles mâles ultra-courtes pour les vis d'étriers de frein en atelier
- Maintenance industrielle : démontage et remontage de capots, de protections et de carters sur machines
- Métallerie et serrurerie : assemblages boulonnés de structures légères et de menuiseries métalliques
- Bâtiment et second œuvre : fixations techniques de gaines, de supports et d'équipements
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir l'entraînement en fonction du couple à appliquer : 1/4 pouce pour les petites fixations, 3/8 ou 1/2 pouce pour les serrages plus élevés
- Vérifier que la douille est parfaitement enfoncée sur la tête de vis avant de forcer, pour éviter d'arrondir les pans
- Privilégier le six pans pour les vis fortement serrées ou grippées et le douze pans pour les accès difficiles
- Utiliser une douille longue lorsque la fixation est encastrée et une douille courte lorsque l'espace en hauteur est limité
- Ne pas utiliser de douille chromée classique sur une clé à chocs : choisir une douille spécifique, plus résistante aux percussions
- Nettoyer et ranger les douilles par taille après usage pour retrouver rapidement la bonne cote
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de douille | Entraînement | Empreinte | Longueur / design | Matière / finition | Usage principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Douille 1/4 pouce 6 pans femelle courte | 1/4 pouce | Six pans | 22 mm, courte | Acier chromé | Petites fixations en espace restreint |
| Douille 1/4 pouce 6 pans femelle longue | 1/4 pouce | Six pans | 50 mm, longue | Acier chromé | Fixations en retrait |
| Douille multi 1/4 pouce 12 pans femelle | 1/4 pouce | Douze pans, multi-profil | 22 mm, courte | Acier chromé | Engagement rapide, accès difficile |
| Douille 3/8 pouce 6 pans femelle courte | 3/8 pouce | Six pans | Environ 27 mm, courte | Acier chromé | Mécanique générale |
| Douille 3/8 pouce six pans mâle ultra courte | 3/8 pouce | Six pans intérieurs | 24 mm, lame 6,5 mm | Acier au chrome-vanadium, phosphaté au zinc | Étriers de frein |
| Douille 1/2 pouce 6 pans femelle courte | 1/2 pouce | Six pans | Environ 50 mm, courte | Acier chromé | Serrages à couple élevé |
| Douille 1/2 pouce six pans mâle extra-longue | 1/2 pouce | Six pans intérieurs | 140 mm, lame 100 mm | Acier chromé | Vis à tête creuse en profondeur |