SPATULE CRANTÉE
Spatules crantées : étalez la colle à carrelage avec une épaisseur régulière pour des poses durables
Les spatules crantées, aussi appelées truelles dentées ou spatules à colle, sont des outils de maçonnerie et de carrelage dont la lame présente une denture régulière. Elles servent à étaler et à peigner la colle à carrelage, la colle à parquet ou l'enduit sur un support afin de créer des sillons d'épaisseur uniforme. La forme et la taille des dents (carrée, trapézoïdale, semi-circulaire) déterminent la quantité de colle déposée, adaptée au format du carreau et à la planéité du support. Les carreleurs, les solliers, les plaquistes et les artisans du second œuvre les utilisent chaque jour pour garantir une pose sans vide et une adhérence fiable.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le crantage de la colle n'est pas qu'une question d'esthétique : il répond à un vrai problème de physique. Lorsqu'on étale la colle en couche lisse puis qu'on pose un carreau dessus, l'air reste emprisonné et crée des poches sous le revêtement. En traçant des sillons parallèles avec la denture de la spatule, on ménage des canaux par lesquels l'air s'échappe au moment du pressage, tandis que les crêtes de colle s'écrasent et se rejoignent pour former un lit homogène. La hauteur et l'espacement des dents fixent la quantité de produit déposée par mètre carré : plus le carreau est grand, plus la denture doit être large. C'est pourquoi les professionnels disposent souvent de plusieurs spatules de dentures différentes et peignent les sillons toujours dans le même sens, afin de régulariser l'écoulement de l'air sous le carreau.
Les points forts de ce type de produits
- Denture régulière qui garantit une épaisseur de colle uniforme et limite le gaspillage de produit
- Lames en acier inoxydable, résistantes à la rouille et faciles à nettoyer après usage
- Manches bimatières ou en hêtre ciré, pour une prise en main confortable et un bon transfert de force vers la lame
- Fixation de la lame renforcée, avec quatre points de soudure, pour un travail intensif sur chantier
- Poignée articulée qui se verrouille en 5 positions, pour travailler à l'angle le plus confortable
- Choix de dentures carrées, trapézoïdales ou semi-circulaires, adaptées au format des carreaux et au type de colle
- Formats compacts pour les plinthes et les espaces restreints
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Largeur de lame : de 60 mm pour les spatules de plinthe à 250 mm pour les grandes spatules à colle
- Truelles dentées inox : feuille de 130 x 280 mm et épaisseur de 0,7 mm
- Largeur de denture : 10 mm ou 20 mm selon la truelle, avec une version à denture semi-circulaire
- Types de denture sur les spatules à colle : E6, S2, T5 et E10 selon le profil carré, semi-circulaire ou trapézoïdal
- Largeurs de spatules à colle : 90, 200 et 250 mm, et jusqu'à 230 mm pour la version courbée à denture carrée
- Matière de la lame : acier inoxydable ou acier rivetée sur le manche
- Matière du manche : plastique bimatière ou bois de hêtre ciré de couleur naturelle
- Épaisseur de lame : de 0,7 à 0,8 mm, pour une souplesse adaptée au peignage
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Pose de carrelage, de faïence et de dalles au sol et au mur
- Encollage de plinthes et de carreaux de petit format dans les espaces restreints
- Pose collée de parquets, de sols souples et de revêtements en rouleaux
- Application d'enduits et de colles sur des supports plans en rénovation
- Travaux de salles de bain, de cuisines et de locaux professionnels
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la denture en fonction du format du carreau : petite denture pour les petits formats, large denture pour les grands formats
- Appliquer d'abord la colle à plat avec la partie lisse de la spatule, puis peigner avec les dents tenues à un angle constant d'environ 45°
- Peigner les sillons toujours dans la même direction, puis poser le carreau en le déplaçant perpendiculairement aux sillons
- Contrôler régulièrement le résultat en soulevant un carreau pour vérifier le transfert de la colle sur toute sa surface
- Pratiquer le double encollage sur les grands formats ou les carreaux en extérieur
- Nettoyer la spatule avec de l'eau avant que la colle ne durcisse, puis la sécher pour éviter la corrosion
- Utiliser la poignée articulée sur sols pour travailler plus bas et réduire la fatigue du poignet
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de spatule | Largeur / dimensions | Denture | Matière | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Truelle dentée inox à poignée bimatière | Feuille 130 x 280 mm, épaisseur 0,7 mm | Trapézoïdale, 10 mm | Acier inoxydable, poignée bimatière | Pose de carreaux et de dalles |
| Truelle dentée inox à poignée réglable | 130 x 280 mm | 10 mm, support verrouillable en 5 positions | Acier inoxydable, poignée bicomposant | Travail au sol, confort du poignet |
| Truelle dentée à denture semi-circulaire | 130 x 280 mm | Semi-circulaire, 20 mm | Acier inoxydable | Grands formats, lit de colle épais |
| Spatule dentée de plinthe | 60 mm, épaisseur 0,8 mm | Fine | Acier inoxydable, manche hêtre | Plinthes et espaces restreints |
| Spatule à colle crantée | 90, 200 ou 250 mm | T5, E6, S2, E10 | Acier, manche bois ou plastique | Colles à carrelage et à revêtements |
| Spatule à colle courbée et dentée | 230 mm | Carrée | Acier riveté, manche bois | Étalement sur surfaces larges |