CHEVILLE QUEUE DE COCHON
Gamme Chevillage. Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 cheville queue de cochon pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Plastique, Zinc, Alliage aluminium-zinc-magnésium,..., de diamètres variables : 4.5 mm, 6 mm, et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 33 mm, 24 mm, 26 mm,....
Chevilles "Queue de Cochon" : fixez solidement dans les matériaux creux et pleins
Les chevilles "queue de cochon" sont des dispositifs d'ancrage utilisés pour fixer des objets dans des matériaux creux ou friables, tels que le plâtre ou le béton cellulaire. Elles se caractérisent par leur forme hélicoïdale qui leur permet de s'enfoncer facilement dans le support tout en offrant une résistance accrue à l'arrachement. Ces chevilles sont particulièrement adaptées pour les applications nécessitant une fixation solide sans risque de déformation du matériau environnant, et sont souvent employées dans le secteur de la construction et de l'aménagement intérieur.
Points forts des chevilles queue de cochon
Les chevilles queue de cochon se distinguent par leur facilité d'utilisation et leur capacité d'adaptation à différents matériaux. Leur design hélicoïdal unique permet une insertion aisée et une tenue renforcée, même dans les matériaux les plus durs. De plus, elles réduisent le risque de fissuration, assurant ainsi une fixation solide et durable. Ces chevilles sont également reconnues pour leur résistance à l'arrachement, garantissant une sécurité accrue pour les installations professionnelles.
Caractéristiques importantes des chevilles queue de cochon
- Design hélicoïdal unique facilitant l’enfoncement dans les matériaux creux ou friables (plaques de plâtre, béton cellulaire) tout en assurant une forte résistance à l’arrachement.
- Matériaux variés : disponibles en plastique, zinc, alliage aluminium-zinc-magnésium, offrant robustesse et durabilité selon les applications.
- Fixation sécurisée grâce à un système de vissage qui active une expansion ou un verrouillage empêchant tout desserrage, idéal pour les supports creux.
- Usage recommandé : fixation d’éléments légers à moyens sur plaques de plâtre, bétons cellulaire, panneaux en fibres, avec une excellente résistance mécanique malgré la nature fragile des supports.
- Applications fréquentes : supports pour étagères, cadres, plinthes, goulottes électriques, petits équipements, dans le bâtiment, l’aménagement intérieur et les travaux de second œuvre.
- Compatibilité avec vis associées : certaines chevilles sont vendues avec vis spécifiques en acier ou alliages, permettant un montage complet et optimisé, notamment les vis zamak autoperceuses pour plinthes et goulottes.
- Facilité d’installation : souvent sans pré-perçage grâce à la forme et matière, ou avec un perçage léger, puis vissage simple pour une fixation immédiate et durable.
Tableau synthétique des chevilles queue de cochon Würth
| Type | Matériau | Longueur | Usage principal | Particularités |
|---|---|---|---|---|
| Cheville W-GS à visser pour plaque de plâtre avec vis | Plastique | 33 mm | Fixation supports légers sur plaques de plâtre | Livrée avec vis, anti-rotation, montage facile |
| Cheville W-GS type ZD pour plaque de plâtre | Plastique | 33 à 39 mm | Fixation légère avec bonne tenue dans plaque creuse | Design hélicoïdal, maintien renforcé |
| Cheville plastique W-MAX pour plaques de plâtre | Plastique | 24 mm | Supports creux et légers, montage rapide | Design breveté anti-rotation |
| Cheville W-GS type K | Plastique | 33 mm | Fixation dans plaque creuse et matériaux creux | Bonne tenue, facile à poser |
| Vis zamak autoperceuse pour plinthes/goulottes | Alliage aluminium-zinc-magnésium | 26 mm | Fixation sans pré-perçage | Empreinte H2, assure efficacité montage rapide |
Domaines d'applications courants des chevilles queue de cochon
Les chevilles queue de cochon sont idéales pour la fixation d'éléments lourds tels que des étagères, des supports ou des équipements industriels sur des murs en béton, en brique ou en pierre. Elles sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de l'industrie et de l'aménagement intérieur, où une fixation robuste et fiable est essentielle. Grâce à leur polyvalence, elles s'adaptent à de nombreux projets professionnels nécessitant une fixation sûre.
Conseils d'utilisation des chevilles queue de cochon
Pour optimiser l'efficacité des chevilles queue de cochon, il est recommandé de percer un trou de diamètre et de profondeur adaptés à la cheville choisie. L'utilisation d'une perceuse à percussion peut faciliter le perçage dans les matériaux durs. Une fois le trou percé, insérez la cheville en effectuant un mouvement de vissage pour garantir une bonne accroche. Assurez-vous que la cheville est bien positionnée avant de fixer l'élément souhaité. Respecter ces consignes d'installation garantit une fixation optimale et sécurisée.