VIS M5 PAS 125

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 215 vis M5 pas 125 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M5 pas 1,25 sont des fixations essentielles dans le secteur industriel et mécanique, conçues pour assembler des pièces avec précision et sécurité. Dotées d'un diamètre nominal de 5 mm et d'un pas de filetage de 1,25 mm, elles garantissent une excellente résistance et stabilité. Utilisées principalement dans la fabrication de machines, équipements électroniques et structures métalliques, ces vis assurent un assemblage robuste et fiable. Les caractéristiques clés incluent une haute résistance à la traction, une durabilité accrue et une compatibilité avec divers matériaux comme l'acier, l'aluminium et le plastique. Disponibles en différentes longueurs et finitions, elles répondent aux exigences spécifiques des professionnels, offrant des solutions sur mesure pour des applications variées, de l'automobile à l'aéronautique.