ÉCROU M5

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 129 écrou M5 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de divers typologies : écrou hexagonal, à oreilles, borgne; moleté, à sertir, à créneau, à encoches... de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



Écrous de précision et de fixation : soudez, bloquez ou vissez sans outil, du M4 au M24

Les écrous sont des pièces taraudées qui, associées à une vis ou à une tige filetée, assurent le serrage d'un assemblage. Au-delà de l'écrou hexagonal classique, de nombreuses formes répondent à des besoins précis : soudure, fixation sur profilé, serrage à la main, protection de filetage ou habillage décoratif. Dans la gamme Würth, on trouve des écrous à souder DIN 929, des écrous à griffes à frapper, des écrous à oreilles, des écrous à douille et des écrous borgnes, du M4 au M24, en acier zingué, inox A2 ou A4 et laiton nickelé. Les métalliers, menuisiers et mécaniciens les utilisent au quotidien.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le principe de l'écrou n'a presque pas changé depuis ses origines : un filetage intérieur qui s'engage sur un filetage extérieur et serre grâce au pas de vis. La normalisation, à partir de la fin du XIXe siècle, a permis de définir des diamètres, des pas et des hauteurs communs pour que les pièces soient interchangeables. Le M5, par exemple, désigne un filetage métrique de 5 mm de diamètre nominal avec un pas standard de 0,8 mm. Certaines formes d'écrous ont des histoires particulières : l'écrou à oreilles, aussi appelé papillon, permet de serrer à la main sans outil ; l'écrou à griffes se frappe dans le bois, où ses griffes s'ancrent pour offrir un taraudage fixe ; l'écrou à souder, lui, se fixe sur une tôle ou un profilé avant d'y visser un boulon.


Les points forts de ce type de produits

  • Large variété de formes pour répondre à des usages très différents : soudure, montage rapide, protection ou finition
  • Matières adaptées à chaque environnement : acier brut ou zingué, inox A2 ou A4, laiton nickelé
  • Écrous à souder DIN 929 qui créent un point de fixation taraudé sur une tôle ou un profilé
  • Écrous à oreilles pour un serrage et un desserrage rapides sans outil
  • Écrous à griffes à frapper, qui offrent un taraudage solide dans le bois et les panneaux
  • Écrous à douille de type relieur, à tête fraisée bombée, pour une finition soignée sur les assemblages visibles
  • Écrous borgnes inox pour protéger les extrémités filetées et supprimer les arêtes vives

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Filetage : métrique, du M4 au M24 selon les familles, par exemple M5 en écrou borgne DIN 917
  • Écrou à souder DIN 929 : M12 (épaisseur 10 mm, WS19) et M16 (épaisseur 13 mm, WS24) en inox A2, M14 et M16 en acier
  • Écrou à griffes à frapper : M10 (hauteur 16 mm, largeur 25 mm) et M12 (hauteur 12 mm, largeur 32 mm), acier zingué
  • Écrou à oreilles forme américaine : M10 (ailettes de 17,5 x 34 mm) et M12 (ailettes de 22 x 45 mm), acier zingué
  • Écrou à douille relieur : M4 et M6, inox A2 ou laiton nickelé, tête fraisée bombée à fente
  • Écrou borgne : DIN 1587 forme haute, DIN 917 forme basse, DIN 986 autobloquant, de M5 à M24
  • Finitions : brute, zinc de 5 µm bleuté irisé, nickel de 5 µm incolore
  • Normes : DIN 929, DIN 314, DIN 1587, DIN 917, DIN 986 et W-0392

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Chaudronnerie et métallerie : fixation de platines, de cadres et de supports par soudure d'écrous
  • Menuiserie et agencement : création de points de fixation taraudés dans le bois avec les écrous à griffes
  • Maintenance industrielle : serrage à la main d'éléments démontables avec les écrous à oreilles
  • Reliure, maroquinerie et décoration : assemblages visibles avec les écrous à douille relieur
  • Bâtiment et garde-corps : finition des extrémités filetées avec les écrous borgnes inox
  • Équipements sanitaires et agroalimentaires, avec des écrous en inox facile à nettoyer

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Faire correspondre exactement le filetage de l'écrou à celui de la vis : diamètre nominal et pas
  • Choisir la matière en fonction de l'environnement : inox A4 en milieu marin ou chimique, acier zingué en intérieur, laiton pour la décoration
  • Pour un écrou à souder, nettoyer les surfaces et protéger le filetage contre les projections avant la soudure
  • Frapper l'écrou à griffes bien droit, jusqu'à ce que les griffes soient entièrement enfoncées dans le bois
  • Serrer les écrous à oreilles à la main uniquement, afin de ne pas déformer les ailettes
  • Utiliser un écrou autobloquant dans les assemblages soumis à des vibrations
  • Éviter le mélange de matières différentes sur un même assemblage, pour limiter la corrosion galvanique

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type d'écrouNormeMatièreFiletageDimensionsDomaine d'application
Écrou à souder hexagonal DIN 929 Inox A2 ou acier brut M12 à M16 Épaisseur de 10 à 13 mm Fixation par soudure sur tôle ou profilé
Écrou à griffes à frapper Selon fiche produit Acier zingué M10, M12 Hauteur de 12 à 16 mm, largeur de 25 à 32 mm Bois et panneaux
Écrou à oreilles forme américaine DIN 314 similaire Acier zingué M10, M12 Ailettes de 34 à 45 mm de large Serrage manuel rapide
Écrou à douille relieur CS / W-0392 Inox A2 ou laiton nickelé M4, M6 Diamètre de tête de 7 à 10 mm Assemblages visibles et décoratifs
Écrou borgne forme haute DIN 1587 Inox A2 ou A4, acier zingué M10 à M18 Hauteur de 18 à 32 mm Protection des filetages
Écrou borgne forme basse DIN 917 Inox A2 ou A4 M5 à M24 Hauteur de 7 à 30 mm Montages compacts