SERRE-CÂBLE 4 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 serre-câble 4 mm pour professionnels. Vous retrouverez des outils de serrage, avec différentes longueurs : 30 mm, 36 mm, 15 mm,..., de différentes largeurs : 20 mm, 18 mm, 12 mm,..., de différents diamètres : 8 mm, 4 mm, 5 mm,..., de différentes matières : Acier inoxydable A4 et convenant aux câbles de diamètres : 4 mm, 5 mm, 2 mm,....
Filter

Le serre-câble 4 mm est un accessoire essentiel pour assurer une fixation fiable et sécurisée des câbles dans divers contextes. Sa conception robuste permet de maintenir les câbles en place tout en protégeant les connexions contre l'usure et les dommages. Avec un diamètre de 4 mm, ce serre-câble est idéal pour une large gamme d'applications, qu'il s'agisse d'installations électriques, de systèmes audio ou de projets de câblage dans des environnements industriels. Les points forts du serre-câble 4 mm incluent sa facilité d'utilisation, sa résistance à la corrosion et sa capacité à supporter des charges importantes. Grâce à sa fabrication en matériaux de haute qualité, il garantit une durabilité optimale, même dans des conditions difficiles. En outre, ce produit est compatible avec différents types de câbles, ce qui le rend polyvalent pour divers secteurs, tels que l'automobile, l'électronique ou même l'aménagement intérieur. Dans l'ensemble, le serre-câble 4 mm est un choix judicieux pour quiconque cherche à optimiser l'organisation et la sécurité des installations de câblage.