RACCORD PASSERELLE CUIVRE MULTICOUCHE
Optimisez vos installations avec les raccords passerelle cuivre pour multicouche
Les raccords passerelle cuivre pour multicouche sont des dispositifs utilisés pour connecter des tuyaux en cuivre à des systèmes de tuyauterie multicouche. Ils permettent une transition sécurisée et étanche entre différents matériaux de tuyaux, assurant ainsi une intégrité structurelle et une performance optimale du système. Ces raccords sont essentiels dans les installations de plomberie et de chauffage, garantissant une compatibilité entre les différents types de tuyaux tout en maintenant une résistance à la corrosion et une durabilité accrue.
Points forts des raccords passerelle cuivre pour multicouche
Les raccords passerelle cuivre pour multicouche se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité. Fabriqués en cuivre de haute qualité, ils offrent une excellente résistance à la corrosion, ce qui prolonge leur durée de vie et réduit les besoins en maintenance. De plus, leur conception permet une installation rapide et facile, ce qui est un atout majeur pour les professionnels souhaitant gagner du temps sur leurs chantiers. Leur polyvalence est également un point fort, car ils peuvent être utilisés avec divers systèmes de tuyauterie.
Caractéristiques importantes des raccords passerelle cuivre pour multicouche
Ces raccords sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 16 mm à 32 mm, pour s'adapter à différentes configurations de tuyauterie. Ils sont fabriqués en cuivre, un matériau reconnu pour sa conductivité thermique et sa résistance mécanique. Les raccords sont souvent de couleur naturelle du cuivre, mais peuvent également être recouverts d'un revêtement protecteur pour des applications spécifiques. Ils respectent les normes en vigueur, telles que la norme NF EN 1254, garantissant ainsi une sécurité et une fiabilité maximales.
- Matériau de qualité : raccords passerelle en cuivre, offrant une excellente résistance à la corrosion et une durabilité accrue pour les installations.
- Compatibilité multicouche : conçus pour connecter des tubes multicouches à des tubes en cuivre, assurant une transition sécurisée et étanche.
- Tailles variées : disponibles généralement de 16 mm à 32 mm pour s’adapter à différents diamètres de tuyaux.
- Types de raccords : manchons passerelle pour profils M/V/SA, coudes à sertir, manchons cuivre à visser à 90° pour divers besoins d’installation.
- Applications : usage en plomberie, chauffage central, distribution d’eau chaude et froide, rénovations, extensions, et applications industrielles.
- Facilité d’installation : conception permettant un montage rapide avec outils de sertissage ou vissage adaptés pour garantir l’étanchéité et la solidité.
- Respect des normes : conformes à la norme NF EN 1254, assurant sécurité et performance dans les installations.
Tableau comparatif des raccords passerelle cuivre pour multicouche Würth
| Produit | Type de raccord | Diamètre tube (mm) | Matière | Caractéristiques | Applications |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchon passerelle cuivre | Profil M/V/SA | 16 | Cuivre | Raccord pour tube multicouche vers cuivre | Plomberie, chauffage |
| Coude à sertir 90° | Coude serti | 16, 20, 22 | Cuivre | Coude à sertir pour tube multicouche et cuivre | Installation plomberie/chauffage |
| Manchon cuivre à visser 90° | Coude vissé | 16, 20, 26 | Cuivre | Manchon vissé pour raccordement multicouche | Plomberie, chauffage, raccordements durables |
Domaines d'applications courants des raccords passerelle cuivre pour multicouche
Les raccords passerelle cuivre pour multicouche sont principalement utilisés dans les installations de plomberie et de chauffage. Ils sont idéaux pour les systèmes de distribution d'eau chaude et froide, ainsi que pour les installations de chauffage central. Leur capacité à connecter différents types de tuyaux en fait un choix privilégié pour les rénovations et les extensions de systèmes existants. Ils sont également utilisés dans les applications industrielles où des connexions fiables et durables sont essentielles.
Conseils d'utilisation des raccords passerelle cuivre pour multicouche
Pour garantir une installation réussie, il est essentiel de bien préparer les extrémités des tuyaux avant de les connecter aux raccords. Assurez-vous que les surfaces de contact sont propres et exemptes de débris pour éviter les fuites. Utilisez les outils appropriés pour sertir ou visser les raccords, selon le type de connexion choisi. Vérifiez toujours les spécifications du produit pour vous assurer qu'il est adapté à l'application prévue, en tenant compte des pressions et des températures maximales admissibles.