MARQUEUR POUR VERRE
Marqueurs pour verre : écrivez et repérez proprement les surfaces vitrées
Les marqueurs pour verre sont des outils de repérage destinés à écrire sur les vitrages, le plexiglas, les surfaces métalliques, les plastiques et d’autres supports lisses selon le type d’encre. La gamme Würth étudiée comprend des marqueurs à encre permanente, des marqueurs peinture résistants à la chaleur, des marqueurs de craie liquide effaçables et des recharges pour marqueurs à pâte. Les épaisseurs vont du trait fin de 0,4 mm jusqu’au dépôt large de 15 mm. Le choix dépend du contraste souhaité, de la tenue à l’eau et aux frottements, de la température et du caractère permanent ou non du marquage.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le verre impose un compromis particulier : sa surface lisse adhère mal à certaines encres, mais elle permet aussi un effacement propre lorsque le produit est conçu pour cela. C’est pourquoi un marqueur craie à base d’eau convient aux vitrages, ardoises et surfaces lisses qui doivent être remis à zéro, tandis qu’un marqueur peinture est préférable pour une identification durable et visible sur un support transparent ou sombre. Les marqueurs à pointe fine répondent aux repérages précis ; les tubes à pâte et pointes larges restent lisibles à distance et sur des surfaces moins favorables.
Les points forts de ce type de produits
- Marquage visible sur verre, plexiglas, métal, plastique et supports lisses selon la référence.
- Large choix d’épaisseurs : 0,4 à 1 mm pour la précision, 1,5 à 3 mm pour l’usage général, jusqu’à 15 mm pour la craie liquide.
- Encres étanches et résistantes au frottement pour les repères permanents.
- Marqueurs peinture pour surfaces sombres ou transparentes et pour les environnements soumis à la chaleur.
- Craie liquide effaçable avec un chiffon humide pour vitrines, tableaux et repères temporaires.
- Formats avec clip, double pointe, étui intégré ou recharges pour limiter l’encombrement dans la boîte à outils.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Marqueurs à encre pour métal, plastique et verre : couleurs noir, rouge et bleu ; trait de 1 mm ou 1,5 à 3 mm.
- Marqueur Premium superfin : pointe ronde et traits de 0,4, 0,6 ou 1 mm, résistant à l’abrasion, à la lumière et aux intempéries.
- Marqueur peinture : traits de 1 à 2 mm ou 2 à 4 mm ; résistance jusqu’à 400 °C selon couleur, blanc visible jusqu’à 1 000 °C sur certaines références.
- Marqueur industriel en tube : trait de 3 à 5 mm, résistance thermique jusqu’à 130 °C, couleurs blanc, jaune, rouge ou noir.
- Marqueur pour vitrage, ardoise et plexiglas : craie liquide à base d’eau, traits de 3 ou 15 mm, effaçable.
- Recharges : mines de 2,8 mm, longueur 120 mm, traits de 0,5 à 1,5 mm ou 1 à 3 mm selon le modèle.
Les domaines d’applications courants de ce type de produits
- Repérage de vitrages, cloisons et éléments transparents sur chantier ou en atelier.
- Identification de pièces métalliques, plastiques ou peintes lors d’une opération de maintenance.
- Traçage temporaire sur vitrine, ardoise, plexiglas ou tableau avec la craie liquide effaçable.
- Marquage de contrôle, de perçage et de positionnement lorsque le trait doit rester visible après séchage.
- Repérage de pièces chaudes ou de surfaces sombres avec un marqueur peinture adapté à la température.
Les conseils d’utilisation de ce type de produits
- Nettoyer et sécher le support lorsque l’adhérence et la netteté du trait sont prioritaires.
- Tester le marqueur sur une zone discrète, surtout sur un vitrage traité, teinté ou doté d’un revêtement.
- Choisir une encre permanente uniquement si l’effacement ultérieur n’est pas nécessaire.
- Pour une craie liquide, laisser sécher puis effacer avec un chiffon humide en vérifiant la compatibilité du support.
- Refermer le capuchon après usage et stocker la pointe selon les recommandations du produit pour éviter le dessèchement.
- Respecter les températures annoncées : elles concernent la résistance du marquage et ne remplacent pas les consignes de sécurité du support.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de marqueur | Trait / couleur | Tenue | Supports | Effaçabilité | Particularités |
|---|---|---|---|---|---|
| Encre Premium superfine | 0,4 à 1 mm ; noir | Étanche, abrasion, lumière et intempéries | Verre, métal, plastique | Permanente | Précision élevée |
| Encre standard multi-surfaces | 1,5 à 3 mm ; noir, rouge, bleu | Étanche et résistante au frottement | Métal, plastique, verre | Permanente | Corps plastique léger |
| Marqueur peinture | 1 à 2 ou 2 à 4 mm ; plusieurs couleurs | Jusqu’à 400 °C, blanc jusqu’à 1 000 °C selon modèle | Métal, mécanique, bois, verre sombre | Permanente | Visible sur supports sombres et transparents |
| Craie liquide vitrage | 3 ou 15 mm | Résistance non indiquée | Verre, ardoise, plexiglas | Effaçable au chiffon humide | À base d’eau et sans odeur |
| Marqueur industriel en tube | 3 à 5 mm ; blanc, jaune, rouge, noir | Jusqu’à 130 °C | Multi-surfaces, supports lisses ou difficiles | Indélébile après séchage | Tube aluminium et bille acier |