Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marqueur à encre Premium

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marqueur à encre Premium

Abrieb- und wasserfest

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Wetterfest sowie lichtbeständig

Pour les références : 201/202/203 :
Marqueur à encre premium.
La pointe ogive (pointe ronde) a une largeur de trait de 1,5 à 3 mm.
Résistance à l'eau et à l'abrasion sur presque toutes les surfaces

Pour les références : 311/312/313 :
Marqueur permanent pour marquer et écrire au trait fin sur presque tous les matériaux, par ex. sur le papier, le carton, le métal, le plastique et le verre.
La pointe ogive a une largeur de trait de 1 mm.
Résistance à l'eau et à l'abrasion sur presque toutes les surfaces.

Pour les deux :Marquages sur pratiquement toutes les surfaces (par ex. le métal, le plastique et le verre)
Idéal pour une utilisation dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie et du commerce.


Article ni repris, ni échangé.