TENDEUR M16

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 tendeur M16 pour professionnels. Vous retrouverez des tendeurs, de différents types, matières{ : [matiere]}, de différentes finitions : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Galvanisé à chaud,..., longueurs : 200 mm, 170 mm, 125 mm,..., ainsi que des types de filetage et diamètres : M16, M20, M12,....
Filter


Le tendeur M16 est un élément incontournable dans le domaine de la construction et des applications industrielles, offrant une solution optimale pour la tension et la sécurisation de câbles et de chaînes. Ce produit se distingue par sa robustesse et sa capacité à supporter de lourdes charges, rendant le tendeur M16 idéal pour une multitude d'utilisations telles que le levage, l'arrimage et la fixation d'éléments structurels dans des projets d'ingénierie civil ou mécanique. Sa facilité d'utilisation, combinée à une conception durable, assure une performance fiable et de longue durée, faisant du tendeur M16 un outil essentiel pour les professionnels cherchant à garantir la sécurité et l'efficacité dans leurs projets. Son adaptabilité dans divers environnements et conditions opérationnelles renforce encore son statut de choix préférentiel dans le secteur.