FORET / MÈCHE POUR PLASTIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Foret / Mèche pour plastique pour professionnels.
Filter


Les forets pour plastique proposés par Würth sont des outils de haute qualité conçus pour percer efficacement et proprement les matériaux plastiques. Ces forets sont fabriqués en acier rapide avec un revêtement en nitrure de titane qui leur confère une grande résistance à l'usure et à la corrosion. Les forets pour plastique de Würth ont une géométrie spéciale qui permet de réduire les efforts de coupe et d'éviter les éclats ou les fissures du plastique. Ils sont adaptés à différents types de plastiques, tels que le PVC, le PE, le PP, le PMMA ou le PC. Les forets pour plastique de Würth sont disponibles en plusieurs diamètres, de 1 à 13 mm, et peuvent être utilisés avec des perceuses électriques ou sans fil. Ils sont livrés dans des coffrets pratiques qui facilitent leur rangement et leur transport.

Questions fréquentes

Considérations techniques

Quel foret choisir pour percer du plastique afin d’obtenir un trou propre et sans éclats?

Il convient d’employer un foret hélicoïdal en acier rapide (HSS), éventuellement avec teneur en cobalt pour une meilleure résistance à l’usure. La pointe doit avoir un angle de 60-90° plutôt que les 118-130° habituels des forets métal, afin de limiter les fissures à la sortie du trou. Un bord de coupe plat ou peu incliné (angle de coupe proche de 0-4°) permet de « gratter » plutôt que « creuser » le plastique pour éviter les éclats. Des surfaces de dégagement arrière de 12-15° réduisent le frottement et la production de chaleur.

Quelle vitesse de rotation et quelle avance utiliser pour le perçage du plastique?

Une vitesse modérée est recommandée pour éviter la fusion ou la déformation thermique. Adoptez une avance lente constante afin de ne pas surcharger la zone de coupe ni le foret. Si le trou est profond, retirez régulièrement le foret pour évacuer les copeaux, améliorer le refroidissement, et maintenir la précision dimensionnelle.

Comment éviter l’échauffement excessif lors du perçage de plastiques?

Outre la géométrie adaptée (angle de pointe faible, bord de coupe plat, bon dégagement arrière), l’usage de lubrifiant ou de liquide de refroidissement léger est utile. Le perçage à sec peut convenir si le foret est bien affûté, mais l’évacuation des copeaux et les pauses pendant l’usinage restent essentielles pour limiter la chaleur accumulée.

Adaptation au matériau plastique

Tous les plastiques réagissent-ils de la même façon au perçage?

Non. Les plastiques thermoplastiques (comme le PVC, PE, PP, PC) se ramollissent sous chaleur ; les thermodurcissables n’ont pas de point de ramollissement mais peuvent casser si le foret n’est pas adapté. Le perçage de plastiques chargés (renforts, fibre, charges minérales) nécessite une géométrie encore plus soigneuse, avec angles de coupe et d’hélice adaptés pour réduire l’affûtage et éviter les vibrations.

Quelle géométrie de foret préconiser selon les épaisseurs et types de plastiques?

Pour les pièces fines, un foret à pointe divisée ou étagée permet un meilleur centrage initial. L’angle d’hélice modéré (~20-30°) et une queue courte réduisent les contraintes. Pour les plastiques rigides ou massifs, un foret avec angle d’hélice plus ouvert favorise l’évacuation des copeaux ; pour les thermoplastiques sensibles à la chaleur, un angle de pointe autour de 90° et des arêtes de coupe affûtées sont préférables.

Quand utiliser un foret multifonction ou spécifique « plastique » chez Würth?

Si vos applications couvrent différents types de matériaux (plastique, métal, bois), les forets multifonction de la gamme Würth permettent une polyvalence acceptable. En revanche, pour des travaux exclusivement sur plastique, optez pour un foret spécifiquement conçu pour ce matériau afin d’assurer la finesse de coupe, la surface intérieure du trou et la réduction des éclats.

Pratiques opérationnelles

Comment préparer le perçage pour éviter la déformation ou le fendillement?

Fixer fermement la pièce plastique dans un dispositif de serrage stable, idéalement entre deux cales (bois ou plastique) pour répartir les contraintes. Utiliser un trou d’amorçage ou une passe pilote si le diamètre est élevé. Assurer un point de centrage précis, en particulier pour surface courbe ou irrégulière.

Comment entretenir les forets adaptés au plastique pour maximiser leur durée de vie?

Maintenir les arêtes de coupe affûtées — un foret émoussé génère plus de chaleur et provoque une finition médiocre. Nettoyer régulièrement les goujures pour éviter le bouchage de copeaux. Après perçage, éliminer les résidus de plastique fondus ou adhérés par ponçage léger ou usage de brosse adaptée.

Quels diamètres et longueurs privilégier selon vos usages professionnels?

Choisissez le diamètre de foret correspondant précisément à votre fixation ou assemblage. La longueur utile doit suffisamment pénétrer le matériau sans sacrifier la rigidité : une queue de foret trop longue augmente la flexion et diminue le contrôle. Pour des trous profonds, préférer des forets longs mais vérifier que la perceuse assure un maintien rigide.

Compatibilité machine et usage

Perçage à percussion : est-ce adapté pour plastique?

Non. Le perçage à percussion génère des chocs qui provoquent fissures ou bris, même sur plastiques durs. Les forets pour plastique chez Würth sont conçus pour travailler en perçage rotatif sans percussion.

Quel type d’emmanchement et mandrin choisir pour garantir précision et sécurité?

Un emmanchement cylindrique standard est généralement suffisant pour perceuses portatives ou stationnaires. Assurez-vous que le mandrin ait une bonne prise, sans glissement, et que le foret soit bien centré pour éviter les vibrations — primordiales pour une finition propre et une tolérance respectée.

Quel est l’impact de la dilatation thermique du plastique sur le perçage?

Le plastique étant isolant, il accumule la chaleur générée par friction. Cela peut provoquer expansion, déformation ou fusion superficielle. Une gestion rigoureuse de la vitesse, des pauses, du fraisage si nécessaire, ou d’un refroidissement léger est recommandée pour maintenir dimensions et tolérances, surtout en usinage de pièces sensibles.

Qualité du résultat

Comment obtenir un état de surface intérieur optimal après le perçage?

Un état de surface dépend de la géométrie du foret (bord de coupe plat, pointe bien affûtée), vitesse de coupe adaptée, coupe sans à-coups, retrait fréquent pour évacuer les copeaux. Un passage léger de lime ou de pinceau de finition peut supprimer les bavures éventuelles sans fragiliser le matériau.

Comment contrôler la concentricité et la perpendicularité du trou?

Employez un foret pilote ou poinçon au préalable, un foret de faible diamètre pour centrer, puis exécutez le trou final. Vérifiez que la perceuse ou la machine dispose d’une base rigide, que le foret ne fléchit pas, et que l’outil-rompre ou butée de profondeur assure une pénétration uniforme pour préserver la perpendicularité et le diamètre nominal.