VIS À BOIS 3X40

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 53 vis à bois 3x40 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, Z, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier trempé, Acier inoxydable A2, Acier,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée bombée, Tête fraisée autofraisante à rabat,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage total, Filetage partiel,... /Filetage simple, Filetage à gros pas, Double filetage}.
Filter

Les vis à bois 3x40 sont essentielles pour les projets nécessitant une fixation solide et durable. Conçues spécifiquement pour le bois, ces vis garantissent une insertion aisée sans pré-perçage, réduisant ainsi le risque de fendillement du matériau. Leur taille, 3 mm de diamètre pour 40 mm de longueur, les rend idéales pour de nombreuses applications, allant de la construction de meubles à la réparation de structures en bois. Les vis à bois 3x40 offrent une excellente tenue grâce à leur filetage précis, qui assure une distribution uniforme de la charge et une résistance optimale à l'arrachement. Durant l'assemblage de pièces en bois ou la fixation d'éléments décoratifs, les vis à bois 3x40 se révèlent être un choix fiable, promettant robustesse et fiabilité dans tous vos projets.