ÉCROU RIVET

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 36 écrou rivet pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 8 mm, 6 mm, 5 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M8, M6, M5,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Aluminium,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, mate,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter


Les écrous rivets proposés par Würth sont des éléments de fixation qui permettent de créer un filetage résistant dans des matériaux tendres ou fragiles. Ils sont constitués d'un corps cylindrique en acier ou en laiton, avec une ou plusieurs rainures hélicoïdales sur la surface extérieure, et un filetage intérieur compatible avec les vis standard. Les écrous rivets, ou inserts filetés, se posent à l'aide d'un outil spécifique, qui les entraîne dans un trou préalablement taraudé dans le matériau de base. Ils assurent ainsi une liaison solide et durable, qui résiste aux vibrations, aux chocs et aux variations de température. Les écrous rivets sont utilisés dans de nombreux domaines d'application, tels que la mécanique, l'électronique, l'aéronautique ou le bâtiment. Ils permettent de réparer des filetages endommagés, de renforcer des pièces soumises à de fortes contraintes, ou de réaliser des assemblages démontables.