PIED ET SUPPORT POUR PERGOLA

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 21 Pied et support pour pergola pour professionnels.
Filter


Pour réaliser une pergola solide et durable, il est essentiel de choisir des pieds et supports adaptés à la structure et au terrain. Würth vous propose une gamme de pieds et supports pour pergola de qualité professionnelle, conçus pour résister aux intempéries et aux charges. Que vous cherchiez des pieds à visser, à enfoncer ou à sceller, vous trouverez chez Würth le produit qui répond à vos besoins. Découvrez notre sélection de pieds et supports pour pergola et commandez en ligne en toute simplicité.

Questions fréquentes

Considérations techniques et choix des matériaux

Quels sont les matériaux utilisés pour les pieds et supports pour pergola proposés par Würth France ?

Les pieds et supports pour pergola de Würth sont fabriqués principalement en acier, souvent traité par galvanisation à chaud ou avec une finition zinc-nickel, ou revêtement zinc-fer. Ces traitements assurent une résistance à la corrosion adaptée aux expositions extérieures et aux environnements humides.

Quelles dimensions de tube ou de profil existent dans la gamme ?

Les composants disponibles incluent des diamètres de tube tels que 42 mm, 48 mm ou 48,3 mm ; les épaisseurs de paroi peuvent varier (par exemple 2,5-6 mm), selon les charges et l’usage.

Quelle hauteur de réglage pour un pied de poteau réglable ?

Un exemple typique est le pied réglable de 110-170 mm pour poteaux, permettant d’ajuster précisément la hauteur pour compenser les irrégularités du terrain ou du support tout en assurant un appui stable.

Quelles normes ou agréments techniques s’appliquent à ces supports ?

Certains pieds de poteau réglables sont conformes à l’Agrément Technique Européen ETA-14/0179 et à la norme NF P 21.701, assurant que les pièces peuvent être utilisées pour des structures porteuses telles que des pergolas, vérandas ou auvents.

Application & sécurité structurelle

Comment choisir la forme ou le type de support selon la structure de pergola ?

Si le poteau est vertical, on privilégiera un support-platine ou un pied réglable. Pour poteau sur béton ou sol dur, des pieds à fixer ou des goujons d’ancrage comme le W-FAZ ou W-FAZ-IG sont adaptés. En milieu bois, des supports en forme de U ou profils en U variable permettent de bien envelopper et soutenir le bois.

Quelle résistance mécanique ou capacité portante des supports ?

La capacité dépend du diamètre du tube, de l’épaisseur du matériel, de la qualité de l’acier et du type de fixation. Par exemple, un pied de poteau réglable avec tige filetée M20, platines de base et supérieures dimensionnées (perçages Ø 11,5 mm, entraxe 55-125 mm) pour assurer un bon encastrement et transfert des charges.

Quelles protections contre la corrosion choisir selon l’environnement ?

En bord de mer ou zones fortement humides, il est conseillé d’utiliser de l’acier galvanisé à chaud ou l’acier inoxydable A4 pour les pièces critiques comme les goujons et supports porteurs exposés. Les finitions zinc-nickel ou galvanisées atteignent des classes de résistance à la corrosion supérieures aux traitements zinc-fer standard.

Fixation & installation

Quelles fixations adéquates pour ancrer un pied de pergola sur béton ?

Utiliser un goujon d’ancrage conforme (ex : W-FAZ PRO, W-FAZ-IG) avec une profondeur d’insertion pertinente, respecter l’entraxe minimum et la distance au bord selon diamètre du goujon comme indiqué dans les tableaux ETA. Le support béton doit avoir une épaisseur minimum spécifiée.

Comment fixer sur support bois ?

Employez des vis spécifiées pour bois massif ou lamellé-collé, d’une longueur minimale selon épaisseur du bois. Les platines de pied de poteau réglable intègrent des perçages adaptés à des vis Ø 11,5 mm, entraxe 55 mm, pour une fixation solide.

Faut-il choisir un pied réglable ou un support fixe ?

Le pied réglable permet de compenser des écarts de niveau ou ajuster sur chantier. Un support fixe est pertinent si le sol est plan et stable. Le réglable ajoute de la flexibilité mais demande vérification régulière du serrage et alignement.

Compatibilité & utilisation

Quelle compatibilité entre pied/support et type de poteau ?

Les supports doivent correspondre à la section du poteau (carré, rond, profilé en U) et encastrer sans jeu. Vérifiez le tube intérieur ou le profilé, le type de tige filetée (par ex. M20) ou platine prévue pour votre poteau.

Comment dimensionner la section du poteau selon portée de la pergola ?

La section dépend de la portée (distance entre les appuis), des charges permanentes et temporaires (neige, vent), du matériau du poteau et type de structure. À portée plus grande, choisir tubes épais, supports renforcés, profilés H ou U renforcés. Würth propose des supports robustes et des pieds réglables pour adaptation.

Normes & conformité

Quelles exigences normatives pour les goujons d’ancrage ?

Les goujons d’ancrage comme les séries W-FAZ sont certifiés selon ETA, avec tableaux d’entraxes minimaux, distances aux bords, profondeur d’ancrage, pour béton fissuré ou non fissuré. Ces documents donnent les conditions à respecter pour garantir la tenue structurelle.

Quels contrôles effectuer lors de l’installation ?

Vérifier planéité, hauteur, alignement, niveau, serrage des tiges filetées, ajustement des pieds réglables. S’assurer que les perçages sont correctement positionnés et que les goujons ou platines sont bien contre le support, sans jeu. Un mauvais réglage peut compromettre la stabilité.

Maintenance technique

Comment inspecter et entretenir les pieds et supports pour assurer longévité ?

Contrôler périodiquement l’état des traitements anticorrosion (galvanisation, zinc-nickel), détecter les traces d’oxydation, vérifier la tolérance du jeu, resserrer vis ou boulons. En cas de corrosion avancée, envisager remplacement. L’entretien préventif est crucial pour maintenir la capacité portante.