Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support pour montant BD-D/TZN
Support pour montant BD-D/TZN - 1
Support pour montant BD-D/TZN - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support pour montant BD-D/TZN

Ancrage pour montant monobloc convenant au béton avec goupille de montage et goujon ondulé de 250 ou 400 mm. Idéal pour les structures légères avec des critères esthétiques élevés.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Connecteur à pointe interne dissimulé

  • Peut être coulé dans le béton avec une compensation de hauteur variable au moyen d'une longue pointe cannelée

  • Amélioration de la protection structurelle du bois

  • Matériau de la pointe : Acier, d = 24 mm

  • Matériau de la pointe cannelée : Acier pour porte, d = 20 mm

  • Surface : acier galvanisé à chaud en continu
Indication

Le diamètre des goupilles cannelées/des vis ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.