Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support de montant D-S-H/R3R
Support pour montant robuste et réglable en hauteur avec boulons d'ancrage et potence. Idéal pour les structures moyennes à lourdes en bois sombre dans les régions sèches avec des critères esthétiques extrêmement élevés.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Support pour montant réglable en hauteur avec support de lame dissimulé et manchon de protection pour filetage de base pour les critères esthétiques extrêmement élevés
- Plage de réglage en hauteur 135–200 mm (également après installation)
- Filetage avec manchon de protection pour une apparence élégante
- Revêtement en fer-zinc sombre haute qualité avec résistance élevée au vieillissement et aux intempéries
- Matériau du support : acier S 235 JR selon EN 10025-2:2005-04
- Matériau de base : acier S195T selon EN 10255:2007
- Surface : revêtement en fer-zinc haute qualité (R3R) ; épaisseur du revêtement 8 µm
- Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Les spécifications de l'agrément ATE 13/0029 doivent être respectées.
Le diamètre du boulon ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Documents de travail disponibles :
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles sur la page service www.wuerth.de/holzverbinder.
Agrément technique européen ATE 13/0026
Article ni repris, ni échangé.Fixation de support pour montant pour structures intérieures en bois avec des critères esthétiques extrêmement élevés.
Le support pour montant doit être fixé à la base du montant à l'aide de 2 goupilles cannelées ou de 2 ensembles de raccords SB d'un diamètre de 10 mm et ancré dans le sol.
Fixations adaptées :
- Goupille cannelée, d = 10 x 80 mm, ou raccords SB M10
- Goujons recommandés (M12) pour ancrage dans le béton : W-SABS ; W-FAZ ; W-VIZ ; W-VM 250.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!