Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support de montant D-U/TZN
Support de montant D-U/TZN - 1
Support de montant D-U/TZN - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support de montant D-U/TZN

Support pour montant simple avec boulons d'ancrage et largeur de fourche fixe. Idéal pour les structures secondaires non porteuses en extérieur.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Peut être boulonné

  • Matériau du support : Acier

  • Surface : acier galvanisé à chaud en continu

  • Application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3
Indication

Le diamètre de la vis ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.

Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.