Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support pour montant BP-H/TZN

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support pour montant BP-H/TZN

Support pour montant monobloc extra-robuste avec fixation en H fixe. Pour insertion dans le béton. Idéal pour les structures à usage intensif.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Protection anticorrosion élevée et liaison en acier avec cordon de soudure circonférentiel de 5 mm

  • Conception robuste, épaisseur 6 mm

  • Matériau : acier S 235 JR conforme à la norme EN 10025-2004

  • Surface : intégralement galvanisée à chaud, couche de revêtement d'environ 55 µm conformément à la norme DIN EN 1461

  • Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3
Indication

Le diamètre des goupilles cannelées/des vis ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.



L'ancrage du support pour montant dans le matériau support ou dans le sol doit être contrôlé séparément.

Agrément technique européen ETA-13/1063

Article ni repris, ni échangé.