GRATTOIR À DÉJOINTER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 grattoir à déjointer pour professionnels.
Filter
Jeu de grattoirs en PU pour retrait de colle sur pare-brise/vitre - 38 pièces

Jeu de grattoirs en PU pour retrait de colle sur pare-brise/vitre - 38 pièces


Jeu de grattoirs de haute qualité avec lames ailées innovantes pour un retrait sans dommage des cordons d'adhésif résiduels lors de la réparation du pare-brise/vitre Permet d'araser les anciens cordons de colle sans dommage Les lames spéciales avec ailes latérales permettent un espacement précis L'arête de coupe tranchante peut être guidée à proximité ou à distance du cadre de pare-brise/vitre Manipulation parfaite et serrage optimisé de la lame La poignée bimatière ergonomique garantit une manipulation optimale sans fatiguer la main La lame n'a pas d'effet tremblement : les coupes sont plus précises et nettes à chaque fois Flexibilité dans les espaces confinés Poignée supplémentaire en PVC comme alternative pour une autre lame adaptée aux espaces confinés Les deux poignées permettent de fixer des lames plus épaisses jusqu'à 0,8 mm Rangement sécurisé des lames dans les distributeurs Système ORSY® Aux dimensions du système 4.2.1 Würth, pour un rangement parfait avec d'autres produits ORSY, par ex. dans un système de rangement à compartiments Würth ou dans des tiroirs d'une servante d'atelier Pour enlever les cordons de colle résiduelle des joints de pare-brise/vitre de véhicules Egalement pour enlever les autocollants sur les vitres, joints, résidus de colle, etc. Pour tous les travaux avec de petites lames de grattoir (largeur de lame de 12 à 20 mm) Jeu de grattoirs PU 38 pièces avec lames ailées
Voir la gamme



Grattoirs à déjointer : retirez joints de mastic, colle et résidus sans abîmer le support

Les grattoirs à déjointer sont des outils manuels à lame plate ou profilée, qui servent à retirer les joints de mastic, la colle, la peinture et les résidus d'étanchéité sur les surfaces. La gamme Würth comprend un grattoir plat à lame de 25 mm, des manches de grattoir pour lames de 12 à 20 mm, un jeu de grattoirs en PU de 38 pièces pour retirer la colle des pare-brise et des vitres, et un dissolvant de mastic silicone, de colle et de peinture de 300 ml. Les plombiers, les carreleurs, les peintres, les vitriers et les carrossiers les utilisent pour préparer les surfaces avant la pose d'un nouveau joint.


La petite anecdote sur ce type de produits

Un joint de mastic n'est pas fait pour durer éternellement : exposé aux UV, à l'humidité et aux mouvements du support, il durcit, craque et se décolle. Le remplacer demande de retirer l'ancien joint proprement, sinon le nouveau n'adhère pas. C'est là que le grattoir entre en jeu : sa lame fine s'insère entre le joint et le support pour le décoller sans rayer la surface. Le choix de la lame est important : une lame en acier chrome vanadium, rigide et tranchante, convient aux surfaces dures comme le carrelage et l'émail, alors qu'une lame en polyuréthane, souple, est préférée sur le verre, la peinture et les surfaces délicates. Pour les silicones tenaces, un dissolvant ramollit le mastic avant le grattage, ce qui évite d'avoir à forcer. Le silicone ne laisse pas de prise aux colles ni aux peintures : il faut donc éliminer tous les résidus avant de poser un nouveau produit, faute de quoi l'adhérence est compromise.


Les points forts de ce type de produits

  • Lame plate en acier chrome vanadium de 25 mm pour retirer les joints de mastic
  • Jeu de 38 grattoirs en polyuréthane à lames ailées pour retirer la colle sans endommager le verre
  • Manches de grattoir à pince de lame optimisée pour lames de 12 à 20 mm
  • Manche en polypropylène et élastomère ou en aluminium selon la référence
  • Dissolvant de mastic silicone, de colle et de peinture qui ramollit les joints tenaces
  • Préparation propre des supports avant le nouveau joint
  • Outils manuels simples, sans consommable électrique

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Grattoir plat : largeur de lame 25 mm, longueur de lame 150 mm, longueur totale 260 mm
  • Matière de lame : acier au chrome vanadium, finition chromée
  • Poignée en plastique
  • Manches de grattoir : longueur totale 155 mm, pour lames de 12 à 20 mm
  • Matières de manche : polypropylène/élastomère thermoplastique, ou aluminium
  • Jeu de grattoirs en PU : 38 pièces, lames ailées
  • Dissolvant : flacon de 300 ml, solvants organiques, densité 0,79 g/cm³, pH 10,6 à 11,0, couleur jaune clair
  • Types de lames : plates, ailées, coudées

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Plomberie et sanitaire : retrait des joints de baignoire, de douche et de lavabo
  • Carrelage : retrait des joints en silicone entre carreaux et faïence
  • Vitrerie et automobile : retrait de cordons de colle sur les pare-brise et les vitres
  • Peinture : retrait de résidus de peinture et de colle
  • Menuiserie : retrait de mastic sur châssis et huisseries
  • Entretien de bâtiments et de véhicules

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Ramollir les joints tenaces avec le dissolvant avant de gratter
  • Choisir la lame d'après le support : lame métallique pour les surfaces dures, lame en PU pour le verre et les surfaces fragiles
  • Gratter en tenant l'outil à faible angle pour ne pas rayer
  • Retirer entièrement les résidus de silicone avant tout nouveau joint
  • Nettoyer la zone avec un dégraissant avant la pose du nouveau joint
  • Remplacer ou aiguiser la lame dès qu'elle devient émoussée
  • Porter des gants et ventiler le local en cas d'utilisation de dissolvant

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Outil Largeur / dimensions Matière Support recommandé Usage principal
Grattoir plat pour joint de mastic Lame 25 mm x 150 mm, longueur 260 mm Acier chrome vanadium chromé Surfaces dures Retrait de joints silicone
Jeu de grattoirs en PU, 38 pièces 38 pièces, lames ailées Polyuréthane Verre, pare-brise Retrait de colle et de cordons
Manche de grattoir pour lames de 12 à 20 mm Longueur totale 155 mm Polypropylène / élastomère ou aluminium Selon la lame Support de lame interchangeable
Dissolvant de mastic, colle et peinture Flacon de 300 ml Mélange de solvants organiques Silicone, colle, peinture Ramollissement avant grattage