CHEVILLE POUR PLACO PLAFOND

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 35 cheville pour placo plafond pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier / acier,..., de diamètres variables : 6 mm, 10 mm, 8 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 100 mm, 160 mm,....

Filter



Chevilles pour placo au plafond : suspendez luminaires, gaines et faux plafonds en toute sécurité

Les chevilles pour placo au plafond sont des chevilles conçues pour suspendre des charges sous une plaque de plâtre ou sous une dalle, là où la gravité sollicite la fixation en traction permanente. Elles comprennent les chevilles à bascule et à ressort pour paroi creuse, les chevilles métalliques à expansion, les chevilles à frapper et à tige filetée pour le béton, les vis à béton à filetage femelle pour supportage et les clous de suspension de faux plafonds. Chaque système répartit l'effort derrière la plaque ou s'ancre dans la dalle. Les plaquistes, les électriciens, les plombiers-chauffagistes, les installateurs de ventilation et les équipes de maintenance les utilisent pour poser luminaires, gaines, chemins de câbles et suspentes.


La petite anecdote sur ce type de produits

Au plafond, une fixation travaille contre la pesanteur : la charge tire en permanence sur la cheville, ce qui est bien plus exigeant que dans un mur où elle reste surtout en cisaillement. C'est pourquoi on choisit pour un plafond en plaque de plâtre des chevilles qui se déploient derrière la plaque. La cheville à bascule en est un bon exemple : une barrette articulée s'ouvre sous l'effet d'un ressort une fois passée de l'autre côté de la plaque, puis se plaque contre sa face arrière quand on serre la vis. La cheville à ressort procède de la même manière avec des ailes. Pour suspendre des tuyaux, une version dédiée dispose d'un filetage adapté. Quand le plafond est une dalle en béton, la technique change : on utilise des chevilles à frapper, des vis à béton ou des clous de suspension pour fixer les profilés des faux plafonds. Dans tous les cas, la règle d'or est de ne jamais dépasser la charge admissible indiquée.


Les points forts de ce type de produits

  • Fixation en traction dans les plafonds en plaque de plâtre grâce aux chevilles à bascule, à ressort et métalliques
  • Solutions complètes pour plafonds creux et pour dalles béton, avec chevilles à frapper, vis à béton et clous de suspension
  • Cheville à bascule dédiée à la suspension de tuyaux, avec filetage adapté aux colliers
  • Chevilles à crochet pour accrocher directement luminaires et câbles
  • Acier zingué (revêtement de 5 µm) pour une résistance durable en intérieur
  • Coffrets avec pince pour électricien ou plombier, qui regroupent chevilles et outil de pose

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Matière : acier zingué (A2K), acier inoxydable A4 pour les chevilles à frapper en milieu humide, plastique renforcé pour les chevilles SHARK UR
  • Cheville à bascule W-KD : longueur de 100 mm, perçage de 17 mm pour la version sans vis, diamètre 6 mm
  • Version W-KD-TB pour tuyaux : diamètre 10 mm, longueur 100 mm
  • Cheville W-KDH : avec rondelle, écrou et crochet de suspension
  • Cheville métallique W-MH : filetage M8, perçage de 13 mm pour la version à tige filetée
  • Cheville W-HR : plage d'épaisseur de plaque de 10 à 51 mm
  • Cheville à frapper W-NA-K et W-NA : diamètre de perçage de 6 mm pour le béton, avec goujon M6 ou filetage M8/10
  • Vis à béton W-BS/S à filetage femelle : diamètre 6 mm, filetage de raccordement 7,5 mm, pour la suspension de supports
  • Chevilles plastiques avec vis SHARK UR et W-UR : diamètres de 6 à 14 mm, classe de résistance au feu F30 sur certains modèles

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Suspension de plafonds et de faux plafonds en plaque de plâtre ou en dalles de béton
  • Pose de luminaires, de spots, de rails d'éclairage et de détecteurs
  • Installation de gaines de ventilation, de canalisations et de chemins de câbles
  • Fixation de supports techniques pour plomberie, chauffage et climatisation
  • Maintenance et rénovation de plafonds existants en cloison sèche ou en béton alvéolaire

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Vérifier la nature du plafond : plaque de plâtre simple ou double, dalle béton, hourdis ou dalle alvéolaire, pour choisir la cheville adaptée
  • Ne jamais dépasser la charge admissible et prévoir un coefficient de sécurité pour les charges suspendues
  • Percer au diamètre prescrit, en rotation seule dans la plaque de plâtre, pour éviter d'abîmer le carton
  • Introduire la cheville à bascule en pinçant les ailes, puis tirer légèrement pour que la barrette se plaque derrière la plaque avant de serrer
  • Respecter les distances minimales entre fixations et la distance au bord de la plaque
  • Utiliser la pince fournie dans les coffrets pour assurer l'expansion des chevilles métalliques

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de fixation Support Matière Dimensions Usage principal
Cheville à bascule W-KD Plaque de plâtre, plafond, panneau sandwich Acier zingué 100 mm, perçage 17 mm (sans vis) Charges suspendues lourdes
Cheville à bascule W-KD-TB pour tuyaux Plaque de plâtre, plafond creux Acier zingué (A2K) Ø 10 mm, 100 mm Suspension de tuyaux
Cheville à bascule W-KDH avec crochet Plaque de plâtre, plafond, panneau sandwich Acier zingué Rondelle, écrou et crochet Suspension de luminaires et câbles
Cheville à ressort W-FK Mur creux, faux plafond, placo, hourdis Acier zingué (A2K) Filetage métrique Charges lourdes en creux
Cheville métallique W-MH Plaque de plâtre, paroi creuse Acier zingué M8, perçage 13 mm Charges moyennes
Cheville à frapper W-NA-K Béton Acier zingué ou inox A4 Ø 6 mm, perçage 6 mm Fixation de profilés en dalle
Vis à béton W-BS/S à filetage femelle Béton Acier zingué Ø 6 mm, filetage 7,5 mm Supportage et suspension