VIS M10 PAS 50

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 95 vis M10 pas 50 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, TX creux, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Tête fraisée, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M10 pas 50 est une fixation mécanique essentielle pour les professionnels, caractérisée par un diamètre nominal de 10 mm et un pas de filetage de 50 mm. Ce type de vis est conçu pour offrir une connexion robuste et durable dans des environnements exigeants. Idéale pour les applications industrielles, elle assure une résistance élevée aux contraintes mécaniques et thermiques. Les vis M10 pas 50 sont souvent utilisées dans la construction de machines, le secteur automobile, et les infrastructures métalliques. Elles se distinguent par leur précision d'usinage et leur capacité à maintenir des assemblages stables sous des charges importantes. Disponibles en divers matériaux et finitions, elles répondent aux normes de qualité et de sécurité requises par les professionnels, garantissant ainsi une performance optimale dans chaque projet.