VIS TÊTE PLATE M6

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 54 vis tête plate M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : TX creux, Six pans creux, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête plate, Tête semi-circulaire aplatie, Tête semi-circulaire aplatie avec collier,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis tête plate M6 : réalisez des assemblages discrets et solides

Une vis tête plate M6 est un élément de fixation mécanique utilisé pour assembler ou fixer des pièces entre elles. Elle est caractérisée par une tête plate qui s'insère à ras ou sous la surface du matériau, offrant une finition lisse. Le diamètre nominal de la tige est de 6 millimètres. Ce type de vis est couramment utilisé dans les applications industrielles et professionnelles où une surface plane est requise après l'installation. La vis M6 est compatible avec des écrous et des filetages de même dimension métrique, garantissant une connexion robuste et fiable. Elle est souvent fabriquée en acier inoxydable, acier zingué ou autres matériaux résistants à la corrosion.