GANT EN 511
Gants EN 511 : travaillez par temps froid en gardant chaleur, dextérité et adhérence
Les gants EN 511 sont des gants de protection contre le froid, conçus pour préserver la chaleur des mains lors de travaux en extérieur, en chambre froide ou au contact de surfaces glacées. Ils répondent à la norme EN 511, qui évalue la résistance au froid convectif, au froid de contact et à la pénétration de l'eau. Ils associent un support isolant en acrylique, en polyester, en laine ou en cuir doublé à une enduction en latex, en mousse de PVC ou en caoutchouc naturel pour conserver une bonne préhension. Les professionnels du BTP, de la voirie, de la logistique, de l'agriculture et de la maintenance les utilisent pour travailler dehors ou dans des environnements froids tout au long de l'hiver.
La petite anecdote sur ce type de produits
La norme EN 511 repose sur trois essais, et son pictogramme affiche trois chiffres. Le premier mesure la résistance au froid convectif, c'est-à-dire la capacité du gant à isoler du froid de l'air ambiant, sur une échelle de 0 à 4. Le deuxième mesure la résistance au froid de contact, lorsque la main touche une surface glacée, également de 0 à 4. Le troisième, noté 0 ou 1, indique si le gant est étanche à l'eau. Un gant très isolant n'est donc pas forcément imperméable, et inversement. Les gants cryogéniques, conçus pour manipuler des gaz liquéfiés à très basse température, sont une famille à part : ils protègent des contacts brefs avec le froid extrême, mais, comme le précise la notice des gants Würth Cryokit 400, ils ne sont pas prévus pour une immersion dans les liquides froids.
Les points forts de ce type de produits
- Isolation thermique contre le froid de l'air ambiant grâce à des supports en acrylique, polyester ou laine
- Dextérité préservée avec des jauges de 10 à 15 pour garder le toucher lors de manipulations précises
- Revêtements en latex, en mousse de PVC ou en caoutchouc naturel qui assurent la préhension sur surfaces humides
- Versions imperméables entièrement trempées pour travailler dans la pluie, la neige ou les environnements mouillés
- Protection mécanique associée (EN 388), avec des modèles anti-coupures de niveau C
- Versions haute visibilité pour les travaux sur voirie et chantier en conditions de faible luminosité
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Norme : EN 511:2006, avec EN 388 (risques mécaniques) et ISO 21420 (exigences générales)
- Jauge : de 10 à 15, plus la jauge est élevée, plus le tricot est fin et la sensibilité grande
- Matières de doublure : acrylique, polyester, polyester/acrylique, polyamide/laine acrylique, nylon/verre, coton
- Revêtements : mousse de latex, latex naturel, caoutchouc naturel texturé, mousse de PVC
- Cuir : cuir de vache pleine fleur avec doublure coton et poignet tricot sur le modèle W-70
- Couleurs : orange, haute visibilité ou coloris classiques selon les modèles
- Résistance aux coupures : niveau C sur le modèle W-250 hiver
- Gants cryogéniques : membrane spéciale pour le froid extrême et les gaz liquides, sans immersion
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Chantiers de gros œuvre, de terrassement et de couverture en hiver
- Voirie, entretien d'espaces verts et travaux publics par temps froid et humide
- Logistique, entrepôts et chambres froides
- Agriculture, exploitation forestière et manutention extérieure
- Maintenance d'installations en extérieur, comme l'éclairage public et les réseaux
- Manipulation de gaz liquéfiés avec des gants cryogéniques
- Travaux de manutention en extérieur par temps de gel, de pluie ou de neige, lorsque la dextérité des doigts doit être conservée
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir le gant d'après les trois chiffres du pictogramme : froid convectif, froid de contact et imperméabilité
- Prendre une taille permettant de glisser une fine sous-couche sans comprimer la main, car la compression réduit l'isolation
- Préférer un gant imperméable pour les travaux humides, car l'humidité fait perdre rapidement la chaleur
- Faire sécher les gants à l'air libre, à l'écart des sources de chaleur directe qui pourraient abîmer le revêtement
- Ne pas utiliser des gants d'hiver standard au contact d'un liquide cryogénique ou en immersion
- Prévoir une paire de rechange sèche lors des journées de travail prolongées
- Retirer les gants dès que possible en pause pour laisser la transpiration s'évaporer, car des mains humides refroidissent vite
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de gant | Doublure / jauge | Revêtement | Normes | Particularités | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Gant hiver TIGERFLEX Thermo | Polyester/acrylique, jauge 13 | Mousse de latex | EN 388, EN 511:2006 | Double épaisseur, très isolant | Chantier et extérieur par grand froid |
| Gant hiver Flex Comfort Thermo haute visibilité | Acrylique, jauge 10 (éponge) | Mousse de latex | EN 388, 420, 511 | Tricot sans couture, haute visibilité | Voirie et travaux en faible visibilité |
| Gant hiver Comfort orange | Polyamide/laine acrylique, jauge 15 | Caoutchouc naturel texturé | ISO 21420, EN 388, EN 511:2006 | Bonne protection contre l'abrasion | Manutention et chantier en extérieur |
| Gant hiver MultiFit Dry imperméable | Polyester, jauge 13 | Latex naturel (entièrement trempé) | EN 388, 420, 511 | Imperméable aux liquides | Travaux humides par temps froid |
| Gant hiver anti-coupures W-250 niveau C | Nylon/verre, jauge 13 | Mousse de PVC | EN 420, 388, 511 | Résistance aux coupures de niveau C | Manutention de pièces tranchantes en hiver |
| Gant cuir W-70 | Cuir de vache pleine fleur, doublure coton | Poignet tricot avec armature en cuir | ISO 21420, EN 388:2016, EN 511 | Armature de poignet robuste | Travaux lourds par temps froid |
| Gant cryogénique Cryokit 400 | Membrane spéciale | - | EN 388, EN 511 | Pour gaz liquides, immersion interdite | Gaz liquéfiés, environnements très froids |