VIS ET BOULON TRCC 8X60

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 boulons et vis TRCC 8x60 (tête bombée à collet carré) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête ronde plate avec collet carré et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis TRCC 8x60 sont conçues pour offrir une robustesse et une durabilité exceptionnelles dans diverses applications de construction et de montage. Ces vis sont caractérisées par leur tête ronde à collet carré qui assure une meilleure prise lors du vissage, permettant ainsi une installation plus rapide et plus sécurisée. Le diamètre de 8 mm et la longueur de 60 mm des vis TRCC 8x60 les rendent idéales pour les assemblages nécessitant une forte résistance à la traction. Elles sont souvent utilisées dans la construction de charpentes, l'assemblage de meubles et la fixation de composants dans des projets industriels. Leur conception en acier inoxydable ou en acier galvanisé garantit une protection contre la corrosion, ce qui les rend parfaitement adaptées pour les utilisations en extérieur ou dans des environnements humides. Les vis TRCC 8x60 sont donc un choix privilégié pour des applications exigeant fiabilité et efficacité.