VIS INOX TORX 5X40

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 vis inox torx 5x40 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : TX creux, TX avec broche d'arrêt... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête semi-circulaire aplatie, Tête plate,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis inox torx 5x40 sont conçues pour offrir une robustesse et une durabilité exceptionnelles, même dans les environnements les plus exigeants. Ces vis bénéficient d'une tête torx, synonyme de haute précision et de fiabilité lors du vissage, permettant une meilleure transmission du couple et réduisant considérablement le risque de dérapage. Fabriquées en acier inoxydable, elles résistent à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation en extérieur ou dans des zones humides. Leur dimension, 5 mm de diamètre pour 40 mm de longueur, les rend polyvalentes pour de nombreux projets, notamment dans la construction, l'assemblage de meubles ou la fixation d'éléments en bois ou métalliques. Leur conception soignée et la qualité des matériaux utilisés garantissent une fixation solide et durable, adaptée à une large gamme d'applications professionnelles et domestiques.