GOUJON FILETÉ M12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 goujon fileté M12 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Sans entraînement... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Sans tête et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Le goujon fileté M12 est un élément de fixation robuste et polyvalent, utilisé dans divers domaines tels que la construction métallique, la mécanique et l'assemblage de structures lourdes. Ce type de goujon se distingue par son diamètre de 12 mm, offrant une résistance optimale et une grande capacité de charge. Le goujon fileté M12 est fabriqué généralement en acier inoxydable ou en acier galvanisé, ce qui lui confère une excellente résistance à la corrosion et une durabilité accrue, même dans des environnements difficiles. Sa conception filetée sur toute la longueur permet une grande flexibilité d'utilisation, car il peut être coupé à la longueur désirée et ajusté précisément selon les besoins spécifiques du projet. Le goujon fileté M12 est également apprécié pour sa facilité d'installation et sa capacité à être utilisé avec divers types de noix et de rondelles, ce qui le rend idéal pour des applications nécessitant une fixation sécurisée et durable.