PRESSE ÉTOUPE PG 11

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 presse étoupe PG 11 pour professionnels. Vous retrouverez des presse-étoupes, avec différentes couleurs, de différents filetages de raccordement : PG 11, PG 13,5, PG 16,..., de différentes longueurs : 34 mm, 39 mm, 24 mm,..., diamètres de tête : 16 mm, 19 mm, 22 mm,..., indices de protection IP : IP 68 et différentes matières : Laiton, Polyamide - PA 6 V-2, Polyamide - PA 6 GF30.
Filter

La presse étoupe PG 11 est un accessoire essentiel dans le domaine de l'électrotechnique et de l'automatisation. Conçue pour assurer une protection optimale des câbles électriques, elle permet d'éviter les infiltrations d'eau, de poussière et d'autres contaminants, garantissant ainsi la sécurité et la durabilité des installations. Ce modèle se distingue par sa robustesse et sa capacité à s'adapter à divers environnements, qu'ils soient industriels ou domestiques. Avec un design ergonomique, la presse étoupe PG 11 facilite le montage et le démontage, tout en offrant une excellente résistance mécanique. Les domaines d'application de la presse étoupe PG 11 sont vastes, incluant les installations électriques, les systèmes de contrôle, ainsi que les équipements industriels. Sa compatibilité avec différents types de câbles en fait un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution fiable et efficace. La presse étoupe PG 11 est un produit incontournable pour garantir la sécurité et la performance des systèmes électriques dans divers secteurs d'activité.